絞り込み
使用荷重(t)
- 1.4
- 1(7)
- 1.5(3)
- 2(19)
- 3(14)
- 3.5(2)
- 4(15)
- 4.07886(2)
- 5(19)
- 6(6)
- 6.1183(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(34)
- 15(12)
- 16(2)
- 20(15)
- 30(11)
- 50(9)
- 100(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
質量(kg)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
ブランド
- ダイキ(2)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton
ダイキ¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動付属品カプラー仕様下部水平型トラスコ品番721-6696材質スチール長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440タイプ上部開口最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30必要油量(mL)200
油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付
ダイキ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6700セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310