絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • マサダ製作所(3)
  • エスコ(2)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ダイキ(1)
使用荷重(t)
  • 30
  • 1(7)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 2(20)
  • 3(12)
  • 3.5(2)
  • 4(15)
  • 4.07886(2)
  • 5(18)
  • 6(8)
  • 6.1183(2)
  • 7(3)
  • 7.13801(2)
  • 10(34)
  • 15(13)
  • 16(2)
  • 20(15)
  • 50(9)
  • 100(2)
揚程(mm)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 200(2)
揚力(kN)
  • 30(1)
  • 300(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(10件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
95,980税込105,578特価
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
三段式油圧ジャッキ マサダ製作所三段式油圧ジャッキマサダ製作所
59,980税込65,978
1台
欠品中
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所OJ ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所
99,980税込109,978
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
30 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ30 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
116,600税込128,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-30最低高さH(mm)180最大揚高(mm)260
アルミ単動シリンダー ダイキアルミ単動シリンダーダイキ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり付属品カプラー材質アルミ合金
パワーウェッジ 今野製作所(EAGLE)パワーウェッジ今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。 重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。 『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。 『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
最高位(mm)34最低位(mm)6ホース長さ(m)2
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
30ton 油圧ジャッキ エスコ30ton 油圧ジャッキエスコ
62,800税込69,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BC-30ベース斜形ベース最低高さH(mm)240最大揚高(mm)482
ジャッキ