絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(13)
  • マサダ製作所(7)
  • リケン(5)
  • 理研商会(3)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • エナパック(1)
使用荷重(t)
  • 20(5)
揚程(mm)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
揚力(kN)
  • 200
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 30(8)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 60(5)
  • 100(46)
  • 150(13)
  • 250(6)
  • 300(25)
  • 350(5)
  • 500(29)
  • 600(4)
  • 750(4)
  • 900(4)
  • 1000(22)
  • 1500(6)
  • 2000(10)
  • 3000(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(単動式)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
単動式油圧シリンダー リケン単動式油圧シリンダーリケン
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様ミリねじ
OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm
安全弁付き油圧ジャッキ マサダ製作所安全弁付き油圧ジャッキマサダ製作所
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット エナパックエナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセットエナパック(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ今野製作所(EAGLE)
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
油圧引張ジャッキ 大阪ジャッキ製作所油圧引張ジャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
単動タイプジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。分離形
用途船体ブロックの引き等に使用できます。ストローク(mm)150寸法H(mm)約40寸法I(mm)Φ12.7寸法G(mm)110寸法K(mm)MAX185 MIN35推奨ポンプTWA-0.7
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン マサダ製作所安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トンマサダ製作所
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質ストローク(mm)100高さ(mm)210~380ヘッド径(Φmm)56.5×58ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)210揚力(kN[tf])200(20)アズワン品番64-6732-87メーカー商品コード202-7247
ミニジャッキ マサダ製作所ミニジャッキマサダ製作所
68,980税込75,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
パワージャッキ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
RIKEN 複動式油圧シリンダー 理研商会RIKEN 複動式油圧シリンダー理研商会
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質
RIKEN 単動式油圧シリンダー 理研商会RIKEN 単動式油圧シリンダー理研商会
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質ねじミリねじ
RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付理研商会
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
スプリング戻し型の単動シリンダです。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質
複動式油圧シリンダー リケン複動式油圧シリンダーリケン
88,900税込97,790
1個ほか
翌々日出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に受圧面積(cm2)28.74ヘッド径(Φmm)42
油圧シリンダ単動式 リケン油圧シリンダ単動式リケン
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様インチねじ
インチねじシリンダ リケンインチねじシリンダリケン
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
アルミシリンダー リケンアルミシリンダーリケン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
最高使用圧力70MPa
単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ マサダ製作所単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプマサダ製作所
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ マサダ製作所単動形シリンダー スプリングリターンタイプマサダ製作所
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
ロック式オイルジャッキ マサダ製作所ロック式オイルジャッキマサダ製作所
89,980税込98,978
1箱(1台)
翌々日出荷
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番396-4914高さ(mm)310~470最高高さ(mm)470ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)310呼び荷重(t)20
パワージャッキ用クレビスピン・セット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用クレビスピン・セット大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
セット内容ピン×1、ワッシャー×2、割ピン×2
標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所アルミ製ジャッキ大阪ジャッキ製作所
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
ポートネジmRc3/8
安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所安全ナット付ジャッキ大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
パワージャッキ用油圧引張りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧引張りジャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
用途船体ブロックの引き等に寸法H(mm)約40寸法G(mm)110寸法K(mm)35~185寸法I(Φmm)12.7推奨ポンプTWA-0.7
爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
178,800税込196,680
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。 重量物から離れていて作業ができるので安全です。
付属カップラB-6JG
ジャッキ