絞り込み
使用荷重(t)
- 10(1)
- 29(1)
揚程(mm)
- 52(1)
揚力(kN)
- 200
- 10(1)
- 12(1)
- 20(2)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(5)
- 100(9)
- 120(2)
- 150(2)
- 160(1)
- 250(1)
- 300(7)
- 500(3)
- 600(2)
- 900(2)
- 1000(2)
- 1400(1)
- 2000(1)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
10(1)
29(1)

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷から8日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm
OJ パワージャッキEC形Sタイプ
大阪ジャッキ製作所¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から3日以内出荷手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
爪付パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥178,800税込¥196,6801個6日以内出荷から9日以内出荷狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。 重量物から離れていて作業ができるので安全です。付属カップラB-6JG