絞り込み
ストローク(mm)
- 50未満(7)
- 50~100未満(9)
- 100~150未満(4)
- 150~200未満(3)
- 200~250未満(4)
- 250~300未満(2)
- 300~350未満(4)
- 400以上(4)
揚力(kN)
- 200
- 40(4)
- 50(12)
- 100(21)
- 150(3)
- 198(3)
- 300(12)
- 309(3)
- 496(3)
- 500(12)
- 550(3)
- 700(4)
- 750(4)
- 1000(13)
- 1002(2)
- 1078(2)
- 1500(4)
- 2000(6)
- 3000(3)
- 5000(3)
- 揚力(kN)をもっと見る
使用荷重(t)
- 20(2)
揚程(mm)
- 45(1)
- 50(1)
- 150(1)
ブランド
- リケン(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- 理研商会(3)
- マサダ製作所(2)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- エナパック(1)
油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
「ストローク(mm)」から絞り込む
50~100未満(9)
50未満(7)
100~150未満(4)
150~200未満(3)
200~250未満(4)
250~300未満(2)
300~350未満(4)
400以上(4)

パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から3日以内出荷フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。仕様スプリング戻りタイプ、単動式
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット
エナパック(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷から30日以内出荷用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
RIKEN 複動式油圧シリンダー
理研商会¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質鉄
RIKEN 単動式油圧シリンダー
理研商会¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質鉄ねじミリねじ
複動式油圧シリンダー
リケン¥88,900~税込¥97,790~1個ほか3日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に受圧面積(cm2)28.74ヘッド径(Φmm)42
油圧シリンダ単動式
リケン¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。仕様インチねじ
単動式油圧シリンダー
リケン¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。仕様ミリねじ
イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプ最高使用圧力(MPa)70
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプ最高使用圧力(MPa)70