絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • マサダ製作所(7)
  • 今野製作所(EAGLE)(5)
  • ダイキ(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
使用荷重(t)
  • 10
  • 1(5)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 2(16)
  • 3(9)
  • 4(15)
  • 4.07886(2)
  • 5(13)
  • 6(7)
  • 6.1183(2)
  • 7(3)
  • 7.13801(2)
  • 8(2)
  • 15(13)
  • 16(2)
  • 20(14)
  • 30(11)
  • 50(7)
  • 100(2)
揚程(mm)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 125~225(1)
  • 150(5)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 250(1)
揚力(kN)
  • 100(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
69,800税込76,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
低床ダルマジャッキ JTC低床ダルマジャッキJTC
25,900税込28,490
1個
当日出荷
フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業油圧ジャッキ(ハンドル付)オーエッチ工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ今野製作所(EAGLE)
50,980税込56,078
1台
6日以内出荷
ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途重量物運搬ローラーの方向転換に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1797材質本体:スチールストローク(mm)50幅(mm)130高さ(mm)95~145タイプ超低床2段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)10ヘッド径(Φmm)38
ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)ボトルジャッキSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所OJ ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所ロック式油圧ジャッキマサダ製作所
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドル
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
ミニジャッキ マサダ製作所ミニジャッキマサダ製作所
62,980税込69,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
超低床2段伸びシリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)超低床2段伸びシリンダジャッキ今野製作所(EAGLE)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています
用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
2段式油圧ジャッキ マサダ製作所2段式油圧ジャッキマサダ製作所
55,980税込61,578
1台
当日出荷
低い位置より高揚程が得られます。
トラスコ品番125-6724最高高さ(mm)420最低高さ(mm)170補助ネジ(mm)70
10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340
2段式ミニジャッキサイドレバー10ton ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tonダイキ
77,980税込85,778
1個
予約販売
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6319寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/塗装仕上げ最高高さ(mm)150最低高さ(mm)90ベース径(Φmm)136.5
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)レバー回転油圧ジャッキ今野製作所(EAGLE)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能ですジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。
用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール
10 ton/100-160mm 油圧ジャッキ(超低床) エスコ10 ton/100-160mm 油圧ジャッキ(超低床)エスコ
82,800税込91,080
1台
翌日出荷
揚高(mm)100~160
10 ton 油圧ジャッキ(ロック式) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(ロック式)エスコ
86,700税込95,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BP-10最低高さH(mm)300最大揚高(mm)545
10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用)エスコ
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
付属品40mmアダプターエスコ品番EA993BL-10F最低高さH(mm)120最大揚高(mm)260
10 ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(二段式)エスコ
57,300税込63,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BL-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)420
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-10最低高さH(mm)240最大揚高(mm)470
2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様 ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様ダイキ
79,980税込87,978
1個
予約販売
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6335寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)150ベース径(Φmm)136.5爪位置(mm)90
2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様 ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様ダイキ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6327寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
2段式ミニジャッキ10ton ダイキ2段式ミニジャッキ10tonダイキ
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6301寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/赤色塗装最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ今野製作所(EAGLE)
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
付属品ハンドルタイプ低床タイプ
10ton 油圧ジャッキ エスコ10ton 油圧ジャッキエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BC-10ベース斜形ベース最低高さH(mm)220最大揚高(mm)480
クリーンルーム用爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)クリーンルーム用爪つきジャッキ今野製作所(EAGLE)
77,980税込85,778
1個
18日以内出荷
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
ストローク(mm)100質量(kg)8.8能力(t)【爪】1【頭部】3爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200爪位置(mm)【最低】12
ジャッキ