絞り込み
使用荷重(t)
- 10
- 1(4)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(5)
- 5(6)
- 6(1)
- 8(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 29(1)
揚程(mm)
- 25(1)
- 52(1)
- 63(1)
- 145(1)
揚力(kN)
- 100(2)
- 200(1)
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)(4)
- マサダ製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
1(4)
2(4)
3(5)
5(6)
6(1)
8(1)
10
15(1)
20(1)
29(1)

爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から8日以内出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷から8日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
超低床2段伸びシリンダジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
クリーンルーム用爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥77,980税込¥85,7781個18日以内出荷レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。ストローク(mm)100質量(kg)8.8能力(t)【爪】1【頭部】3爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200爪位置(mm)【最低】12