ジャッキ :「油圧」の検索結果

ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ホース(2m) エスコ品番EA539AA 寸法(mm)580×140×160 質量(kg)9.6 設定圧力(MPa)高圧:68、低圧:2
1個
125,400 税込137,940
8日以内出荷

セット内容:ジャッキ×1台、ボルト、リング、ピン、EA986D-13用ジャッキ。
1セット
47,800 税込52,580
8日以内出荷

エスコ品番EA993BA-4 ハンドル径(Φmm)約21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×100×195 ハンドル長さ(mm)340(2本連結時) 最低高さH(mm)195 最大揚高(mm)385
1個
5,530 税込6,083
当日出荷

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

エスコ品番EA993BC-20 ベース斜形ベース 最低高さH(mm)240 最大揚高(mm)505
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

エスコ品番EA993BC-30 ベース斜形ベース 最低高さH(mm)240 最大揚高(mm)482
1個
56,300 税込61,930
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

エスコ品番EA993BA-2 ハンドル径(Φmm)約21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181 ハンドル長さ(mm)340(2本連結時) 最低高さH(mm)181 最大揚高(mm)345
1個
5,140 税込5,654
当日出荷

エスコ品番EA993BJ-2S 最低高さH(mm)150 最大揚高(mm)285
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

エスコ品番EA993BD-50 最低高さH(mm)250 最大揚高(mm)400
1個
148,300 税込163,130
翌日出荷

1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

エスコ品番EA993BJ-10 最低高さH(mm)240 最大揚高(mm)470
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。 アズワン品番64-7990-79
1セット
38,800 税込42,680
当日出荷

エスコ品番EA993BM-5C 最低高さH(mm)60 最大揚高(mm)80
1個
25,700 税込28,270
翌日出荷

1個
334,000 税込367,400
翌日出荷

エスコ品番EA993BM-5 最低高さH(mm)85 最大揚高(mm)125
1個
38,600 税込42,460
翌日出荷

1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

エスコ品番EA993BJ-2 最低高さH(mm)180 最大揚高(mm)345
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

エスコ品番EA993BJ-5 最低高さH(mm)200 最大揚高(mm)390
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

エスコ品番EA993BJ-3 最低高さH(mm)190 最大揚高(mm)365
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

エスコ品番EA993BC-10 ベース斜形ベース 最低高さH(mm)220 最大揚高(mm)480
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

エスコ品番EA993BP-10 最低高さH(mm)300 最大揚高(mm)545
1個
78,800 税込86,680
翌日出荷

エスコ品番EA993BK-15 最低高さH(mm)170 最大揚高(mm)330
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

付属品プラグ エスコ品番EA993CF-22 幅(mm)190 ハンドル長さ(mm)1090 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230 使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02 最低高さH(mm)210 最大揚高(mm)525
1個
166,500 税込183,150
翌日出荷

エスコ品番EA993BL-10 最低高さH(mm)170 最大揚高(mm)420
1個
52,100 税込57,310
翌日出荷

エスコ品番EA993BK-10 最低高さH(mm)170 最大揚高(mm)340
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

エスコ品番EA993BL-4 最低高さH(mm)150 最大揚高(mm)340
1個
29,400 税込32,340
翌日出荷

エスコ品番EA993BK-20 最低高さH(mm)180 最大揚高(mm)305
1個
50,400 税込55,440
翌日出荷

高さの調節が可能です。
仕様●能力(t):12●揚高(mm):241~468●重量(kg):5.9●最低値:241mm●油圧(ラム)伸長:137mm●補助ねじ伸長:90mm●最高値:468mm●受金サイズ:Φ41.2mm●ベースサイズ(ベッド寸法):115×132mm アズワン品番68-1884-86
1個
17,600 税込19,360
3日以内出荷

エスコ品番EA993BK-30 最低高さH(mm)180 最大揚高(mm)260
1個
106,000 税込116,600
翌日出荷

付属品40mmアダプター エスコ品番EA993BL-10F 最低高さH(mm)120 最大揚高(mm)260
1個
65,000 税込71,500
翌日出荷

仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N アズワン品番65-2315-72
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ 使用荷重(t)20 アズワン品番65-2315-64
1台
64,200 税込70,620
当日出荷

エスコ品番EA993BL-1.5 最低高さH(mm)170 最大揚高(mm)375
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1台
75,200 税込82,720
翌日出荷

エスコ品番EA993BN-3 最高高さ(mm)270 ベース寸法(mm)154×167 最低高さ(mm)120 油量(mL)330 操作力(N)274 受金寸法(Φmm)34 ハンドル寸法(mm)直径21.7×600 操作回数108回
1個
66,000 税込72,600
翌日出荷