ジャッキ :「8mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)
橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。
底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2)14.52
シリンダ外径D(Φmm)57
シリンダ内径d(Φmm)43
カラーネジ径a(mm)M57×1.5
カラーネジの長さj(mm)27
ロッドネジ径b(mm)M27×2
ロッドネジの長さk(mm)22
ベースネジ径c(mm)2-M8×12L
ロッド径f(Φmm)38
サドル径o(Φmm)35
ポートまでの高さL(mm)21
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。