ジャッキ :「救助用具」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。 しかも安価で求められます。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体 仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付 トラスコ品番721-6777 材質スチール
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付 トラスコ品番721-6700 セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース 材質スチール、アルミ 長さ(mm)400 幅(mm)60 全長(mm)440 使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1 ホース長さ(m)【油圧ホース】3 最大開口(mm)290 先端厚さ(mm)30 吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6 有効油量(mL)310
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付 トラスコ品番721-6688 セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース 材質スチール、アルミ 長さ(mm)366 幅(mm)56 全長(mm)540 使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1 ホース長さ(m)【油圧ホース】3 最大開口(mm)292 先端厚さ(mm)31 吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6 有効油量(mL)310
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング