ジャッキ :「救助用品」の検索結果
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。
しかも安価で求められます。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体
仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付
トラスコ品番721-6777
材質スチール
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番721-6700
セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質スチール、アルミ
長さ(mm)400
幅(mm)60
全長(mm)440
使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)【油圧ホース】3
最大開口(mm)290
先端厚さ(mm)30
吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)310
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番721-6688
セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質スチール、アルミ
長さ(mm)366
幅(mm)56
全長(mm)540
使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)【油圧ホース】3
最大開口(mm)292
先端厚さ(mm)31
吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)310
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。