ジャッキ :「救助」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LJ-150 リフティングジャッキ 今野製作所(EAGLE) 動画あり
今野製作所(EAGLE)リフティングジャッキ
エコ商品
許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。
用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。 幅(mm)111 寸法(mm)(最低位置)9.5 全長(mm)536 高さ(mm)127 許容荷重(t)15 アズワン品番64-8596-55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング