ジャッキ :「吊環」の検索結果
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付
寸法t(mm)12
寸法g(mm)15
ポートネジmNPT3/8mm
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様揚力(tf):60
ストローク(mm)250
寸法t(mm)12
揚力(kN)600
受圧面積(cm2)88.55
寸法s(mm)135
最低高さ(mm)452
寸法g(mm)17
ロッド径(Φmm)105
シリンダ外径D(Φmm)163
シリンダ内径d(Φmm)130
カラーネジ径a(mm)M160×3
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M78×2
ロッドネジの長さk(mm)40
ベースネジ径c(mm)4-M12×24L
サドル径o(Φmm)96
ポートネジmNPT3/8mm
引力(kN[tf])300(30)
センターホール径(Φmm)q:55
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
ジャッキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。