ジャッキ :「13mm」の検索結果
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72
長さ(m)2
内径(Φmm)6.3
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
ツメ付油圧ジャッキ
隙間で低位置から持ち上げることができます。
頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。
油圧式なので1~2mmの微調整ができます。
操作がかんたんです。
コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。
ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。
ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。
横使用においても最大能力が生かせます。
ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
トラスコ品番241-4562
種別サービスガレージジャッキ
質量(kg)3.2
高さ(mm)80~93
本体高さ(mm)80
本体幅(mm)70
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様揚力(tf):30
寸法t(mm)10
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)47.71
寸法s(mm)92
寸法g(mm)13
ロッド径(Φmm)67
シリンダ外径D(Φmm)114
シリンダ内径d(Φmm)90
カラーネジ径a(mm)M110×2
カラーネジの長さj(mm)40
ロッドネジ径b(mm)M48×1.5
ロッドネジの長さk(mm)30
ベースネジ径c(mm)4-M10×15L
サドル径o(Φmm)62
ポートネジmNPT3/8mm
引力(kN[tf])180(18)
センターホール径(Φmm)q:33
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
ストローク(mm)150
寸法t(mm)10
寸法g(mm)13
ポートネジmNPT3/8mm
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。
使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)
軸方向ねじ:U
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。
使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)
軸方向ねじ:U
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。
引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです)
スクリュ回転防止用キー付きです。
荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
低床多段式シリンダです。シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。狭い場所でのジャッキアップに。
作動方式単動式
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
ジャッキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。