絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(13)
  • 1.0~1.5未満(10)
  • 1.5~2.0未満(11)
  • 2.0~2.5未満(6)
  • 2.5~3.0未満(6)
  • 3.0~3.5未満(2)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.5~5.0未満(1)
  • 6.0~6.5未満(1)
  • 7.5~8.0未満(1)
段数
  • 2(4)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(4)
  • 10(1)
材質
  • アルミ(17)
  • スチール(1)
最大使用荷重(kg)
  • 160
  • 80(30)
  • 100(415)
  • 120(51)
  • 130(60)
  • 135(13)
  • 136(8)
  • 150(294)
  • 170(12)
  • 200(22)
  • 500(16)
  • 1000(9)
  • 1500(8)
  • 3000(22)
  • 4000(19)
  • 5000(20)
  • 7000(17)
  • 10000(14)
  • 12000(12)
  • 15000(12)
ブランド
  • エスコ(6)
  • ナカオ(5)
  • ピカコーポレイション(3)
  • アルインコ(2)
  • 長谷川工業(2)
  • アサダ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽駝ミニ ナカオ楽駝ミニナカオ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60材質(本体)アルミ材質アルミニウム合金踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型ピカコーポレイション
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)320踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク仕様中折式材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)349×300
専用脚立 SWH 長谷川工業専用脚立 SWH長谷川工業
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)66規格軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300最大使用質量(kg)160
アウトリガー一体式脚立 ダン吉 ナカオアウトリガー一体式脚立 ダン吉ナカオ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)50規格仮設工業会認定品伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型ピカコーポレイション
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)314踏ざん踏面幅(mm)60仕様中折式材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)320×160
専用脚立 NAZ ナカオ専用脚立 NAZナカオ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具踏面幅(mm)60
専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ専用脚立 最大使用質量160kgアルインコ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式幅(mm)踏ざん:65方式溶接方式天板寸法(mm)320×160最大使用質量(kg)160収納寸法・奥行(mm)180
アルミ専用脚立 TAK-D 長谷川工業アルミ専用脚立 TAK-D長谷川工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立 ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)320×156
専用脚立(仮設工業会認定) エスコ専用脚立(仮設工業会認定)エスコ
80,200税込88,220
1個
翌日出荷
安心の二重補強、幅広ステップ ステップには赤い滑り止めモール付
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製天板寸法(mm)330×142収納寸法・奥行(mm)160
専用脚立(仮設工業会認定) エスコ専用脚立(仮設工業会認定)エスコ
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金天板寸法(mm)330×142収納寸法・奥行(mm)160
520x350mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製) エスコ520x350mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製)エスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)160エスコ品番EA903AF-5材質アルミ合金(アルマイト加工)段数2段天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)350
専用脚立 AS型 ナカオ専用脚立 AS型ナカオ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365
アッパーA-40 アサダアッパーA-40アサダ
839,800税込923,780
1台
当日出荷
ポンプユニットがモデルチェンジとなりました。ストッパ付キャスター。※荷物を積載した状態で移動しないでください。アジャスタ付きで水平度が確保でき、安定した設置が可能。 (A-40)
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に付属品天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ5m、水圧ホース1.5m、電源コード1.5m、工具袋長さ(mm)接地対角:1176×1176、開脚:832×832天板寸法(mm)750×400×15本体質量(kg)23最大積載荷重(kg)160駆動方式ポンプユニットP20高さ(m)最高:3.959/最低:1.019
油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型 ピカコーポレイション油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型ピカコーポレイション
2,498,000税込2,747,800
1台
10日以内出荷
安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。 バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで) バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:660mm×680mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::AC100V ■吊り用金具付き ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。電源(V)AC100V電源AC100V
脚立(アウトリガー一体型) エスコ脚立(アウトリガー一体型)エスコ
67,900税込74,690
1個
翌日出荷
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
520x350mmx0.99m/4段 踏 台(アルミ製) エスコ520x350mmx0.99m/4段 踏 台(アルミ製)エスコ
52,400税込57,640
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)160エスコ品番EA903AF-7材質アルミ合金(アルマイト加工)段数4段天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)350
520x350mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製) エスコ520x350mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製)エスコ
45,000税込49,500
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)160エスコ品番EA903AF-6材質アルミ合金(アルマイト加工)段数3段天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)350
専用脚立 BSA-A アルインコ専用脚立 BSA-Aアルインコ(2件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式構造折畳式天板寸法(mm)320×160使用角度(°)73
専用脚立 ナカオ専用脚立ナカオ
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
各段に滑り止めのモールがついた高強度の脚立です。
用途高所作業全般最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60踏面幅(mm)60
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台