絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1.0未満(2)
  • 1.0~1.5未満(3)
  • 1.5~2.0未満(8)
  • 2.0~2.5未満(2)
  • 2.5~3.0未満(2)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.5~5.0未満(1)
段数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(1)
材質
  • アルミ(15)
  • スチール(4)
  • 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
  • 200
  • 80(30)
  • 100(414)
  • 120(52)
  • 130(60)
  • 135(13)
  • 136(8)
  • 150(295)
  • 160(19)
  • 170(12)
  • 500(16)
  • 1000(9)
  • 1500(8)
  • 3000(22)
  • 4000(19)
  • 5000(20)
  • 7000(17)
  • 10000(14)
  • 12000(12)
  • 15000(12)
ブランド
  • ピカコーポレイション(11)
  • 長谷川工業(2)
  • 藤本工業(2)
  • 森山鉄工(2)
  • エスコ(1)
  • 光洋機械産業(1)
  • ナカオ(1)
  • カール事務器(1)
  • MT(森山鉄工)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クサビ式足場用アルミ階段 光洋機械産業クサビ式足場用アルミ階段光洋機械産業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段最大使用荷重(kg)200材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品
MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ) MT(森山鉄工)MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)MT(森山鉄工)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から翌日出荷
天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板高さ(m)0.55・0.65・0.75RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
踏み台 カール事務器踏み台カール事務器(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
8日以内出荷
移動用キャスターを備えた踏み台です。3つのキャスターにより、身体に負荷をかけずに移動させることができます。 使用時は11kgの荷重でキャスターが本体に引っ込み、底面の滑り止めゴムが床にしっかりと密着するので安定します。 中段のある2段式構造は、踏み板が階段状になり、昇り降りしやすくなっています。板面が凹凸で滑りにくくなっています。
最大使用荷重(kg)200仕様移動用キャスター付、11kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)材質PP、他ブラック段数2直径×高さ(mm)440×435
わく組足場用階段 ピカコーポレイションわく組足場用階段ピカコーポレイション(8件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200正面踏ざん有効幅(mm)450踏ざん踏面幅(mm)396材質アルミ合金
富士 フジステージF12-19R手摺付セット 藤本工業富士 フジステージF12-19R手摺付セット藤本工業
179,800税込197,780
1セット
20日以内出荷
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500最大使用荷重(kg)200トラスコ品番464-8048材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500
富士 フジステージF12-19Rフルセット 藤本工業富士 フジステージF12-19Rフルセット藤本工業(2件のレビュー)
279,800税込307,780
1セット
7日以内出荷
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500最大使用荷重(kg)200トラスコ品番464-8056材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500
オプション 荷台板 ピカコーポレイションオプション 荷台板ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フレームカートCAC-C400に取付け可能な荷台板です。(旧品CAC-A400CAC-B400にも取付可能です。)本体に取付する事により、長尺物に加えて箱物など小さいサイズの荷物も乗せられるようになります。折りたたみができ非常にコンパクトになりますので、自動車への積載や持ち運びも簡単です。
材質アルミニウム合金(本体)/ステンレス(蝶番)質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:790×900×32、折りたたみ収納:401×900×51最大使用荷重(kg)200
大型作業台 DG-a オーバーブリッジ 長谷川工業大型作業台 DG-a オーバーブリッジ長谷川工業
269,800税込296,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)151踏ざん間隔(mm)330最大使用質量(kg)200
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)森山鉄工
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240収納厚(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)200収納寸法・幅(mm)500
アルミブリッジ SHA型 ピカコーポレイションアルミブリッジ SHA型ピカコーポレイション
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) 有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。有効長(mm)1800質量(kg/本)7持ち手なし
足場用階段 ピカコーポレイション足場用階段ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
スリムタイプ
最大使用荷重(kg)200正面踏ざん有効幅(mm)300踏ざん踏面幅(mm)246材質アルミ合金段数7
RAオプション 内階段 ピカコーポレイションRAオプション 内階段ピカコーポレイション
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6材質アルミ合金最大使用荷重(kg)200踏ざん踏面幅(mm)396正面幅(mm)450
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)森山鉄工
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。トラスコ品番472-5663材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240天板高さ(m)0.45~0.75収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
アルミブリッジ 雷神 SGN型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 雷神 SGN型ピカコーポレイション
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から7日以内出荷
大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。 ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。 走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。 ※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません
用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。全長(mm)1800有効長(mm)1800フック形状ツメ
0.2t ブリッジ(アルミ製) エスコ0.2t ブリッジ(アルミ製)エスコ
40,800税込44,880
1個(1個)
翌日出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製幅(mm)644質量(kg)10全長(m)1.81全高(mm)93最大積載荷重(kg)200フック形状ツメ有効幅(mm)600フレーム高さ(mm)60
デスクステージ ピカコーポレイションデスクステージピカコーポレイション
769,800税込846,780
1台
翌日出荷
住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。 工具なしで組立可能です。 組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能) 脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700最大使用荷重(kg)200材質アルミ合金寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280天場(天板)高さ(m)1360~1660全高(mm)2260~2560天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422寸法(Φmm)(踏ざん)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む)関連資料図面(0.19MB)最大使用質量(kg)200設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
アルミ製床付き布わく STZR型 ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STZR型ピカコーポレイション
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。 サビに強く耐久性にすぐれています。 表面はプレス式ノンスリップ加工。 安全率3.5以上。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 ※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)200幅(mm)500厚さ(mm)46.5関連資料図面(0.19MB)
マイティーパワー 長谷川工業マイティーパワー長谷川工業
1,098,000税込1,207,800
1台
12日以内出荷
倉庫内での使用に適した垂直リフト。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質電源AC単相100V(935W/50・60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅1200×奥行630×背高900安全装置落下防止装置つき操作方法押しボタン式
荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型ピカコーポレイション
999,800税込1,099,780
1台
14日以内出荷
アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相
アルミ製床付き布わく STPR型 ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型ピカコーポレイション
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。最大使用質量(kg)200幅(mm)500関連資料図面(0.08MB)
渡り足場 ピカコーポレイション渡り足場ピカコーポレイション
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。 天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200仕様組立式材質アルミ合金製タイプ組立式設置寸法・幅(mm)700アンカー穴(mm)Φ12天板寸法・奥行(mm)600
アルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」 ナカオアルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」ナカオ
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷
折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。大型工事現場、工場など
最大使用荷重(kg)200材質アルミ段数1アズワン品番61-9750-09
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台