8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304 エスコ品番EA948T-10 質量(g)400 使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40 クランプ寸法(mm)37
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 付属品W3/8六角ナット エスコ品番EA948T-20 質量(g)450 寸法L(mm)84.5 ねじ径M12 使用荷重(kg)縦:250、横:40 寸法A(mm)85 寸法B(mm)60 寸法W(mm)38 締付トルク(N・m)25 寸法W1(mm)50 クランプ寸法(mm)37
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

折り曲げての使用が可能です。
寸法(mm)全長:408 幅:15 厚み:1 穴数39 穴径(mm)4.2×6.8
1個
280 税込308
翌日出荷

折り曲げての使用が可能です。
寸法(mm)全長:200 幅:15 厚み:1 穴数19 穴径(mm)4.2×6.8
1個
140 税込154
翌日出荷

折り曲げての使用が可能です。
寸法(mm)全長:96 幅:15 厚み:0.8 穴数9 穴径(mm)4.2×6.8
1個
100 税込110
翌日出荷

折り曲げての使用が可能です。
寸法(mm)全長:304 幅:15 厚み:1 穴数29 穴径(mm)4.2×6.8
1個
195 税込215
翌日出荷

仕様踏面は穴加工されており水はけがよく、滑り止め効果があります。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.2 段数2 天板寸法(mm)600×400 型番SUSFG-266 天板高さ(m)0.6 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)620×629 アズワン品番64-2275-19
1台
140,000 税込154,000
当日出荷