絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
2,097件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二連クランプ(直交) エスコ二連クランプ(直交)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
サポートクランプ(直交 エスコサポートクランプ(直交エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700gアズワン品番65-2265-72
足場台(アルミ製) エスコ足場台(アルミ製)エスコ
27,100税込29,810
1台
当日出荷
軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
作業台(二段) エスコ作業台(二段)エスコ
51,000税込56,100
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
2.44m はしご(FRP製) エスコ2.44m はしご(FRP製)エスコ
40,200税込44,220
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TRUSCO作業台用踏台用オプション 端部感知チェーンTRUSCO
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
落下などの事故予防や安全対策に。 手すりに取り付けてご使用ください。 作業エリアを感知できる端部感知チェーンです。 落下防止や進入禁止用に。
860x250mm 脚立標識(危険 天板にのるな) エスコ860x250mm 脚立標識(危険 天板にのるな)エスコ
2,200税込2,420
1枚
当日出荷
材質軟質ビニール寸法(mm)860×250アズワン品番64-7981-18
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)ピカコーポレイション
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485
アルミ製点検口昇降具 天龍 ナカオアルミ製点検口昇降具 天龍ナカオ
89,980税込98,978
1脚
翌々日出荷
上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
用途建物の点検口へのアクセスに。材質/仕上アルミ踏ざん踏面幅(mm)60正面踏ざん有効幅(mm)776~882最大使用質量(kg)150
四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型ピカコーポレイション
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から13日以内出荷
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
脚立トップカバー イチネンTASCO脚立トップカバーイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
周囲への傷つけを防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80質量(g)90
作業台CSBC型(縞板タイプ) アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ)アルインコ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数1設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)TRUSCO(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
当日出荷
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500最大使用荷重(kg)120材質主要部:アルミ合金段数7作業床面広さ(mm)2600×980×320収納時全長(m)2.6天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500
折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台TRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ合金材質主要部:アルミ合金天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500
アルステップゴム製脚カバー HARAX(ハラックス)アルステップゴム製脚カバーHARAX(ハラックス)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
PXFブリッジ ベロ式フックタイプ 日軽金アクトPXFブリッジ ベロ式フックタイプ日軽金アクト
91,980税込101,178
1セット(2本)
6日以内出荷から11日以内出荷
鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
用途小型・中型建機・農機用
単管同径クランプ 自在 TRUSCO単管同径クランプ 自在TRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6870質量(g)660タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
兼用単クランプ メッキ付 TRUSCO兼用単クランプ メッキ付TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ仕様Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプトラスコ品番856-6882質量(g)340タイプ穴なし適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付 TRUSCO兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
変形足場の根絡み、大筋交いや仮囲い支柱の固定に最適な兼用クランプです。
用途大筋交い、根絡み、仮囲い用材質スチール、クロメートメッキ仕様兼用クランプ ナット抜止仕様品、ナット抜止め仕様トラスコ品番856-6894質量(g)890タイプ接続型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
タルキ止クランプ 直交 Φ48.6 TRUSCOタルキ止クランプ 直交 Φ48.6TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6884質量(g)3952018年トラスコ掲載ページ7 1226
アルミ合金製作業台 縞鋼板 1段 TRUSCOアルミ合金製作業台 縞鋼板 1段TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150トラスコ品番855-7681材質アルミ段数12018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
はしご(JOB・CSM)用自在フック ピカコーポレイションはしご(JOB・CSM)用自在フックピカコーポレイション(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷
取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
用途はしご用の自在フック。材質スチールトラスコ品番836-4262質量(kg)0.9関連資料図面(0.04MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1146
脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業脚部伸縮足場台 DL Pro ライン長谷川工業(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)40高さ調整範囲(mm)310(最大)
作業台CSBC用オプション レベルアジャスターセット アルインコ作業台CSBC用オプション レベルアジャスターセットアルインコ
17,980税込19,778
1セット(4個)
翌日出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 0~45mmの範囲で高さの調整ができます。 CSBAJ1を取り付ける事によりCSBC-S本体の作業床高さが28~73mm高さ(プラス)調整可能です。
仕様高さを調整することができるレベルアジャスターです。トラスコ品番452-6571適合本体CSBCシリーズ
作業台CSBC用オプション アンカー金具セット アルインコ作業台CSBC用オプション アンカー金具セットアルインコ
4,998税込5,498
1セット(4個)
3日以内出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 作業台本体を縦横連結したり(CSBAT1)、アンカー接続(CSBAN1)に使用します。 作業台常設時のズレ止めアンカーボルト用固定金具セットです
材質アルミ仕様M10アンカーボルト対応(穴径12Φ)トラスコ品番452-6589質量(g)360タイプアンカー取付用
デリカステップ LION (ライオン事務器)デリカステップLION (ライオン事務器)
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
最大使用荷重(kg)150
ライトステップ用両側手摺 長谷川工業ライトステップ用両側手摺長谷川工業
63,980税込70,378
1セット
翌日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
安全巻付バンド 長谷川工業安全巻付バンド長谷川工業
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
はしご上部を電柱に固定します。 LA1、LA2、LA3、LQ1、LGF1、LGF2型は取付穴が開いており、お客様にて取り付けていただけます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質ナイロン適合機種LA1・LQ11.0・RSG・LA2・USG・LA3
脚部支柱端具 XAM 長谷川工業脚部支柱端具 XAM長谷川工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
交換の際はリベットを外してください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種XAM材質樹脂
Φ48.6mm 三連クランプ(直交) エスコΦ48.6mm 三連クランプ(直交)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA948TA-9質量(kg)1.04タイプ直交本体寸法(mm)200×76
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在) エスコΦ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質スチール仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-8質量(kg)1タイプ自在タイプ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
パイプ用クランプ(自在) エスコパイプ用クランプ(自在)エスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
材質鍛造鋼エスコ品番EA948TA-16質量(kg)0.94タイプ自在本体寸法(mm)64×200クランプ寸法(mm)6~30
37mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ37mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304エスコ品番EA948T-10質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式) エスコ500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)エスコ
137,300税込151,030
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA905DE-19材質アルミ合金段数6全高(m)2.49~2.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
900mm/3段  踏 台 (右手すり付) エスコ900mm/3段 踏 台 (右手すり付)エスコ
94,000税込103,400
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903XF-90材質アルミ合金段数3全高(m)1.8天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
600x340x300mm 踏 台(アルミ製) エスコ600x340x300mm 踏 台(アルミ製)エスコ
26,200税込28,820
1個
8日以内出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903XD-1材質アルミ合金段数1段全高(mm)300天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
309x255mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製) エスコ309x255mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903AL-2材質アルミ合金段数2段収納寸法・幅(mm)438収納寸法・奥行(mm)237収納寸法・高さ(mm)630
1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
195,000税込214,500
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金エスコ品番EA902B-61
折りたたみ式アルミ製 朝礼台 パックス工業折りたたみ式アルミ製 朝礼台パックス工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。 アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。 折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質(本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉 ナカオアウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉ナカオ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。 一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 安定度抜群のアウトリガー。 操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。 50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。 アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。 一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)50伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)150
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台