絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1.0未満(1)
- 1.0~1.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(3)
- 2.0~2.5未満(20)
- 2.5~3.0未満(5)
- 3.0~3.5未満(3)
- 3.5~4.0未満(1)
段数
- 8
- 1(117)
- 2(185)
- 3(211)
- 4(166)
- 5(113)
- 6(68)
- 7(50)
- 9(27)
- 10(19)
- 11(11)
- 12(13)
- 13(8)
- 14(5)
- 15(7)
- 17(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 24(2)
- 段数をもっと見る
材質
- アルミ(26)
- 木(1)
- 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(11)
- 110(1)
- 120(6)
- 130(1)
- 150(3)
- 160(3)
- 200(1)
ブランド
- ピカコーポレイション(14)
- エスコ(4)
- ナカオ(4)
- アルインコ(2)
- HARAX(ハラックス)(2)
- 長谷川工業(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- HOJO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。

アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付)
長谷川工業(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)130踏ざん間隔(mm)220天板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×270最大使用質量(kg)150
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型
ピカコーポレイション(9件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷から7日以内出荷最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)130収納寸法・奥行(mm)170
上わく付き踏台 CF型
ピカコーポレイション¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷から3日以内出荷天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。用途室内での高所作業用に。材質アルミ踏ざん間隔(mm)80.2最大使用荷重(kg)120収納寸法・奥行(mm)130天板寸法・幅(mm)283天板寸法・奥行(mm)250
四脚アジャスト式脚立 SCL型
ピカコーポレイション(17件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から3日以内出荷最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
折りたたみ脚立 木目調
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥32,880税込¥36,1681台翌々日出荷高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。材質アルミ最大使用荷重(kg)約100
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)
HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。材質本体:アルミ製材質(本体)アルミタイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
折りたたみ式作業台(CSD-F)
アルインコ¥269,800税込¥296,7801台当日出荷頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。用途工場、倉庫などでの作業に材質アルミ最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500
アルミ製作業台
ピカコーポレイション¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷背面キャスター標準装備で移動がスムーズにでき、工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。 。幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 。筋交いの変更により安定感を高めました。 。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に材質アルミ天板寸法(mm)正面幅500×奥行520踏ざん間隔(mm)300踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)120手すり高さ(mm)1100
三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎
ナカオ(5件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781脚翌々日出荷三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340~349最大使用荷重(kg)100天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60踏面幅(mm)41.3~60.0
業務用専用脚立 BM型
ピカコーポレイション¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)349×300踏ざん間隔(mm)320最大使用荷重(kg)160
アルミ製移動式作業台
ピカコーポレイション¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。_x000D_。大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付)_x000D_。幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。_x000D_。筋交いの変更により安定感を高めました。_x000D_。手すり高さは安全性の高い1100mmです。_x000D_。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に質量(kg)54.8材質(本体)アルミ段数8天板寸法(mm)正面幅500×奥行520天板高さ(m)2.36踏ざん間隔(mm)300全高(m)3.46踏面幅(mm)107収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2360×1110×1920最大使用質量(kg)120手すり高さ(mm)1100設置寸法(幅×奥行)(mm)正面1100×1917
アルミ製作業台 DWS型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥359,800~税込¥395,780~1台当日出荷から翌日出荷背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。仕様組立式材質アルミ合金最大使用荷重(kg)120傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)500
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型
ピカコーポレイション¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具用途電気工事・電柱・線路工事等材質FRP(支柱のみ)/アルマイト材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)260×165踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)185
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型
ピカコーポレイション¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。用途仮設現場の作業に。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)314最大使用荷重(kg)160
一連はしご ノッポシングル
ナカオ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。仕様固定式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)350最大使用荷重(kg)100
専用脚立 AS型
ナカオ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
脚立 (絶縁)
エスコ¥93,100税込¥102,4101台当日出荷耐電圧は75,000Vで電気絶縁性に優れています。耐電圧試験成績書付き。仕様最大使用荷重(kgf):100材質ステップ:アルミ合金質量(kg)13.1段数8天板寸法(mm)260×165天板高さ(m)2.26材質(支柱)GFRP設置寸法(幅W×奥行D)(mm)751×1575折りたたみ寸法(mm)760×185×2,420 (H)電圧(kV)最高使用:50
専用脚立(仮設工業会認定)
エスコ¥80,200税込¥88,2201個翌日出荷から4日以内出荷安心の二重補強、幅広ステップ ステップには赤い滑り止めモール付材質アルミ合金製天板寸法(mm)330×142最大使用荷重(kg)160収納寸法・奥行(mm)160
600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式)
エスコ¥273,900税込¥301,2901個翌日出荷エスコ品番EA905DD-27段数8最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)600
1.62m/8段 踏 台
エスコ¥45,700税込¥50,2701個当日出荷エスコ品番EA903AJ-8材質アルミ合金段数8全高(m)2.39最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)530収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)2390天板寸法・幅(mm)250天板寸法・奥行(mm)250
伸縮はしご SLT型
ピカコーポレイション¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315最大使用荷重(kg)100
上わく付き専用脚立 SEG型
ピカコーポレイション¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷から4日以内出荷最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません用途工場・倉庫内での高所作業に。最大使用荷重(kg)100
専用脚立スーパージョブJOB型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 高級感あるオールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 ・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具 ・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)300×172踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
コンスワター300
ナカオ¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台。2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。長さ(mm)600寸法(mm)【囲幅】692【囲長さ】720【囲高】940【天板垂直高さ】2730~3030質量(kg)38厚さ376角度(°)正面:72.5、背面:80キャスター正面:Φ50、背面:Φ75設置寸法・幅(mm)1145~1222収納幅(mm)2078天板幅(mm)500設置寸法・長さ(mm)1995~2142RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・長さ(mm)1145踏ざん数8