絞り込み
高さ(m)
  • 2.5~3.0未満(6)
  • 3.0~3.5未満(10)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(2)
段数
  • 10
  • 1(117)
  • 2(181)
  • 3(213)
  • 4(166)
  • 5(111)
  • 6(67)
  • 7(50)
  • 8(29)
  • 9(25)
  • 11(11)
  • 12(13)
  • 13(8)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 24(2)
  • (天板除く)3(1)
  • (天板除く)4(2)
材質
  • アルミ(14)
  • (1)
  • 樹脂(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100(9)
  • 110(1)
  • 120(5)
  • 160(1)
ブランド
  • ピカコーポレイション(8)
  • エスコ(2)
  • ナカオ(2)
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • S・DC(2)
  • HOJO(1)
  • 万方商事(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式脚立 SCL型

    ピカコーポレイション(17件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
  • 四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズ

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
  • アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイション

    アルミ製作業台 DWS型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは安全性の高い1100mmです。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
    用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
  • アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

    HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
    材質本体:アルミ製材質(本体)アルミタイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
  • 木製はしご HOJO

    木製はしご

    HOJO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
    用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
  • 業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション

    業務用専用脚立 BM型

    ピカコーポレイション
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)349×300踏ざん間隔(mm)320最大使用荷重(kg)160
  • アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DC

    アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)

    S・DC
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
    用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
  • FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイション

    FRP製 専用脚立 FRP-SLS型

    ピカコーポレイション
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
    用途電気工事・電柱・線路工事等材質FRP(支柱のみ)/アルマイト材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)260×165踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)185
  • 三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎 ナカオ

    三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎

    ナカオ(5件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1脚
    翌々日出荷
    三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
    仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340~349最大使用荷重(kg)100天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60踏面幅(mm)41.3~60.0
  • 2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製) エスコ

    2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)

    エスコ
    62,800税込69,080
    1台
    3日以内出荷
    仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数10踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L34
  • 専用脚立 HM型 ピカコーポレイション

    専用脚立 HM型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
  • 専用脚立 AS型 ナカオ

    専用脚立 AS型

    ナカオ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
    仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
  • はしご兼用脚立 8m 万方商事

    はしご兼用脚立 8m

    万方商事
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    最大約8mまで伸縮可能なはしご兼用脚立です。1段ずつ引き伸ばして必要な高さでロックでき、用途に合わせて調整できます。キャスター付きで移動もスムーズ。開脚部分は二重カバー構造で強度を高めています。レバー操作でロック解除と開脚角度の調整が可能。底部にはデコボコ構造の滑り止めを採用し、安定して使用できます。
    用途脚立用に。質量(kg)29.7段数踏み段:片側10段 合計20段耐荷重(kg)約120長さ(cm)はじご最長:約800寸法(cm)脚立時:約400折りたたみ寸法(cm)約110×50×17
  • アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション

    アルミ製移動式作業台

    ピカコーポレイション
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 。大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付) 。幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 。筋交いの変更により安定感を高めました。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。 。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。
    用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に天板寸法(mm)正面幅500×奥行520踏ざん間隔(mm)300踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)120手すり高さ(mm)1100
  • 二連はしご アルミ製 EA902シリーズ エスコ

    二連はしご アルミ製 EA902シリーズ

    エスコ
    38,300税込42,130
    1個
    翌々日出荷
    アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。
    仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm材質アルミ合金質量(kg)7.2段数10踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)310縮長(m)2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75伸長(m)3.4
  • アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DC

    アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き)

    S・DC
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
    用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製ブラック角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
  • 上わく付き専用脚立 SEG型 ピカコーポレイション

    上わく付き専用脚立 SEG型

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
    用途工場・倉庫内での高所作業に。最大使用荷重(kg)100
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台