絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
2,095件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミブリッジ SHA型 ピカコーポレイションアルミブリッジ SHA型ピカコーポレイション
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) 有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。有効長(mm)1800質量(kg/本)7持ち手なし
脚立部品 滑り止め端具ユニット(自在脚・角型タイプ) ピカコーポレイション脚立部品 滑り止め端具ユニット(自在脚・角型タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
予約販売
適合SCM-Jシリーズ、SCL-90A~210A、SCLJ90Aおよび120A、SCLシリーズ
伸縮脚立 PRT-FX(専用) アルインコ伸縮脚立 PRT-FX(専用)アルインコ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
伸縮脚(mm)441最大使用荷重(kg)100トラスコ品番820-2644設置寸法・奥行(mm)1689~1958設置寸法・幅(mm)768~848有効高さ(m)1.88~2.32収納寸法・幅(mm)172収納寸法・奥行(mm)768収納寸法・高さ(mm)2624
朝礼台 つくし工房朝礼台つくし工房
25,980税込28,578
1台ほか
6日以内出荷
スチールにプラスチックを被覆したパイプを使用しているため錆に強く、軽くて丈夫。 ジョイント部分を組み合わせるだけで完成。
アルミ作業用踏台アジャスター TRUSCOアルミ作業用踏台アジャスターTRUSCO
14,980税込16,478
1セット(4個)
当日出荷
作業用踏台用のアジャスターです。 TSF/TSFC全サイズに対応します。 水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。
用途作業用踏台の高さ調整にトラスコ品番770-9170適合機種TSFシリーズ、TSFCシリーズ材質アルミ、ゴム
らくらくイス HARAX(ハラックス)らくらくイスHARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)0.9
セーフティーライダー専用バック ジー・システムセーフティーライダー専用バックジー・システム
1,098税込1,208
1枚
8日以内出荷
脚立用転倒防止装置セーフティーライダーの専用バッグです。 セーフティーライダーの持ち運びに困っておられる方におすすめの商品になります。 内側にはワンタッチ取付ピンを収納できる袋が付いていますので、なくしやすいピンの保管にも便利です。
仮設アルミゲート用単管フック FKK(富士工業)仮設アルミゲート用単管フックFKK(富士工業)
849税込934
1個
4日以内出荷
アルミゲートのふくらみ防止金具です。
用途単管を載せるフック材質スチール仕様FKKアルミゲート専用オプショントラスコ品番112-8428質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)48.6以下
BAW型アルミブリッジ2個1組 昭和ブリッジ販売BAW型アルミブリッジ2個1組昭和ブリッジ販売
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
踏台 CAMBER キャンバー DE 長谷川工業踏台 CAMBER キャンバー DE長谷川工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
角がなくなめらかな手触りとシンプルなデザインで場所やスタイルを選ばず多目的に活躍します。 なめらかな曲面のフレーム。持った感触や体のあたりは、やさしくなめらかです。 移動キャスター装備。ステップを踏むとキャスターが沈み込み、しっかり安定するスプリング式です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)169踏ざん間隔(mm)205天板寸法・奥行(mm)249
コンスミニ ナカオコンスミニナカオ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
用途内装工事や狭い場所での作業に。最大使用荷重(kg)150トラスコ品番433-9291材質アルミ合金段数1収納時全長(m)0.379天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)510
アルミブリッジ あぜこし用 SB型 ピカコーポレイションアルミブリッジ あぜこし用 SB型ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1セット(2本)
翌日出荷
圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。 トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用) ※2本1セットでの販売となります。
用途農業機械の畔越に。
アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 歩行農機用 SBA型ピカコーポレイション
35,980税込39,578
1台ほか
翌日出荷
農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。
用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
荷揚げ機 簡易リフト JA-X型 ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型ピカコーポレイション
339,800税込373,780
1台
14日以内出荷
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)5
RAオプション 内階段 ピカコーポレイションRAオプション 内階段ピカコーポレイション
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6材質アルミ合金最大使用荷重(kg)200踏ざん踏面幅(mm)396正面幅(mm)450
PST型用 伸縮式アウトリガー ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガーピカコーポレイション
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150仕様組立式質量(kg)2.3わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2関連資料図面(0.08MB)
連けい材収納わく用台車 ピカコーポレイション連けい材収納わく用台車ピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
収納時に、バラつく連けい材をすっきりまとめることができます。
材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75
DXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップ ピカコーポレイションDXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップピカコーポレイション
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できる踏み外し防止キャップです。 作業台の天板穴部分にはめることで作業床の端が確認しやすくなります。 視認しやすい色を採用しており、安全性を高めます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※1セット22個入り(バラ売り不可)
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA・DWJ
DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ) ピカコーポレイションDXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※連結足場板にも取付可能 ※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。 ※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA、DWJ-150関連資料図面(0.03MB)
DWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ) ピカコーポレイションDWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)ピカコーポレイション
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DWJ
折りたたみ式作業台 DXR型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXR型ピカコーポレイション
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。 トラック荷台にも安全に昇降ができます。 手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。最大使用荷重(kg)120仕様折りたたみ式トラスコ品番496-3822材質アルミ合金段数4設置寸法・奥行(mm)1441設置寸法・幅(mm)1263踏ざん間隔(mm)300関連資料図面(0.1MB)収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365天板寸法・幅(mm)526天板寸法・奥行(mm)500
DWS用手すり 高さ1100mmタイプ ピカコーポレイションDWS用手すり 高さ1100mmタイプピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 手すり高さ900mmタイプもございます。
材質アルミ合金仕様組立式適合DWS-90B~180B
はしごオプション ポールグリップ(電柱支え) ピカコーポレイションはしごオプション ポールグリップ(電柱支え)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用材質アルミ合金適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWAトラスコ品番836-4234質量(kg)0.4関連資料図面(0.05MB)
室内はしごオプション アルインコ室内はしごオプションアルインコ
10,980税込12,078
1台
予約販売
LFT-26E、LFT-31E用追加手摺。
全長(mm)870アズワン品番64-8595-01
室内はしご アルインコ室内はしごアルインコ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360材質アルミ使用角度(°)70
階段はしご オプション追加手すり アルインコ階段はしご オプション追加手すりアルインコ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
HC-40用追加手摺。
枝打ちはしご SWE型 ピカコーポレイション枝打ちはしご SWE型ピカコーポレイション
71,980税込79,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。 踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。 巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。 ※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
用途林業用最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)375材質アルミ合金
アルミ製床付き布わく STPR型 ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型ピカコーポレイション
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。最大使用質量(kg)200幅(mm)500関連資料図面(0.08MB)
FRP製2連はしご FRP-2L型 ピカコーポレイションFRP製2連はしご FRP-2L型ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用最大使用荷重(kg)100材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金関連資料図面(0.09MB)
DWJ型用オプション キャスター ピカコーポレイションDWJ型用オプション キャスターピカコーポレイション
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DWJ型用のキャスターオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※ナイロン製
用途現場での運搬や位置の調整に活躍します。アズワン品番64-6729-29
スダビライザー(はしご) STL 長谷川工業スダビライザー(はしご) STL長谷川工業
49,980税込54,978
1セット(2本)
翌日出荷
はしご用オプション。はしご使用時の転倒防止に役立つ、安全作業のための画期的な商品です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしごの転倒防止適合LT1・LA1・HA1・HE1・LGF1・LT2・LA2・HA2・HE2・LT3・LA3・HE3質量(kg)4.4/セット
アルミ仮設階段梯子 建作くん 長谷川工業アルミ仮設階段梯子 建作くん長谷川工業(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設階段として最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)265踏ざん踏面幅(mm)160材質アルミ使用角度(°)60幅(cm)62.5
ロフトラダー用パイプ 長谷川工業ロフトラダー用パイプ長谷川工業
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途ロフトラダーをひっかけるための専用パイプセット内容パイプ×1、パイプラケット×2長さ(mm)520パイプ径(Φmm)32
三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎 ナカオ三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎ナカオ(5件のレビュー)
39,980税込43,978
1脚
翌々日出荷
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340~349最大使用荷重(kg)100天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60踏面幅(mm)41.3~60.0
渡り足場 ピカコーポレイション渡り足場ピカコーポレイション
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。 天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200仕様組立式材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)700アンカー穴(mm)Φ12天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)600
Danchi(ダンチ)用オプション アジャスター ピカコーポレイションDanchi(ダンチ)用オプション アジャスターピカコーポレイション
17,980税込19,778
1セット(4個)
予約販売
水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。(調整幅0~45mm) Danchiだけでなく、連結式作業台 DG型・UG型にもご使用いただけます。 ※アジャスターを取付けた場合、天場の高さは約15.7mm高くなります。 ※Danchi用オプション スプリングキャスター・アウトリガー・ベース板との併用はできません。
用途水平が確保できない箇所に。セット数4個1セット適合本体型式全サイズ対応調節範囲(mm)(アジャスト)0~45関連資料図面(0.03MB)
電柱はしご SWK-BC型 ピカコーポレイション電柱はしご SWK-BC型ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m
用途電気工事・電柱用最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)306正面踏ざん有効幅(mm)312材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕様電気工事用支柱(mm)360(外寸)
アップスター36型 最大作業床高さ3600mm 5段階調節可能 日鐵住金建材アップスター36型 最大作業床高さ3600mm 5段階調節可能日鐵住金建材
699,800税込769,780
1台
14日以内出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番463-4471タイプ組立式床面高さ(mm)最低1370高さ調節1370・1930・2510・3090・3600
SBA型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売SBA型アルミブリッジ昭和ブリッジ販売
39,980税込43,978
1セット(2枚)
翌々日出荷
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。材質アルミ
富士 フジステージ 仮設足場台 藤本工業富士 フジステージ 仮設足場台藤本工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。材質スチールタイプ折りたたみ式最大積載荷重(kg)150作業床高さ(m)0.25~0.90(7段階)
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台