絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
2,097件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結式大型作業台 WB-a 長谷川工業連結式大型作業台 WB-a長谷川工業
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm)2120×610最大使用荷重(kg)150幅(mm)昇降幅:600天板寸法(cm)212×61全幅(cm)130最大使用質量(kg)150
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(8.14MB)最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
G型用階段手摺り(片側) ナカオG型用階段手摺り(片側)ナカオ
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷
G用階段手すりです。
用途G型用仕様G型用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5251適合機種G型材質アルミ質量(kg)2.1
踏み台 セーフティチェアー SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製 日本緑十字社踏み台 セーフティチェアー SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製日本緑十字社
20,980税込23,078
1台
10日以内出荷
安定感抜群の作業用チェアーです。座面より脚部を外側に配置する事で倒れにくい設計になっています。スタッキングで省スペース収納が可能です。
材質本体/スチール・座面/EVA発泡樹脂質量(kg)2.4耐荷重(kg)150天板寸法(mm)338×235天板高さ(m)0.45アズワン品番65-1860-37
踏み台 ステップジャリスター ステンレス製 日本緑十字社踏み台 ステップジャリスター ステンレス製日本緑十字社
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
驚異的なグリップ力です。食品を扱う場所でも使用可能です。天板のノンスリップ加工に採用した「溶射」による驚異的なグリップ力を誇り、耐久性も抜群です。「溶射」とは金属やセラミックス等の材料をさまざまな熱源を用いて溶融し、基材にそれぞれ吹き付けて皮膜を形成する表面処理技術です。
材質ステンレス耐荷重(kg)120
踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ 長谷川工業踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ長谷川工業
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70材質アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂段数2段耐荷重(kg)100天板寸法(mm)320×160ステップ踏面幅(mm)70収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×620作業高さ(mm)560使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×570×560
アルミエキスパンド作業台SAC SACシリーズ アルインコアルミエキスパンド作業台SAC SACシリーズアルインコ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)100材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム段数1段天場寸法(mm)600×450最大使用質量(kg)100設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443
キャリスター 多目的作業台 ハラックスキャリスター 多目的作業台ハラックス
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
天板が広く高所での作業を安全に行えます。ステップサイズが55×16cmと幅広く安心して昇降できます。手摺は取外し可能で本体を折畳むことも可能です。
段数6段天場寸法(mm)550×320有効幅(mm)【手摺間】585アズワン品番64-8090-40手すり高さ(mm)【天板】800
二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kg アルインコ二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kgアルインコ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご)/353(下はしご)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42アズワン品番64-5000-37メーカー商品コード851-4737最大使用質量(kg)100
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.5手すり高さ(mm)850
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
適合STP□、STP□-100、STP□S、STP□S-100、STPF55種別手掛かり棒材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.7手すり高さ(mm)795
可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付) 長谷川工業可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付)長谷川工業
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途内外装工事用に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ合金ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320天板寸法(mm)1550×500踏ざん間隔(mm)320最大使用質量(kg)150
デザイン踏台ハンドルステップ 長谷川工業デザイン踏台ハンドルステップ長谷川工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
ハンドル付きユニバーサルデザインの踏台です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途家庭内の荷物の出し入れに。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞材質アルミ合金外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:430×580×1030段数3天板寸法(mm)310×190作業床高さ(m)(最大)0.58最大使用質量(kg)100
手すり単品部材 背面手すりW600 長谷川工業手すり単品部材 背面手すりW600長谷川工業
17,980税込19,778
1本
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種DB2-646・DBS2-646・EWA-20・EWA-30質量(kg)0.9
溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット) TRUSCO溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)TRUSCO
23,980税込26,378
1セット(4個)
当日出荷
スプリング式構造なので持ち運びはキャスターで楽に行え、本体に荷重がかかるとキャスターが沈み込み、床面に端具が接地します。作業用踏台用のスプリングキャスターです。WTDB、WTDBCシリーズ3段まで対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。トラスコ品番323-1287適合機種WTDB、WTDBCシリーズ3段まで材質鉄、ゴム品名スプリングキャスター
溶接一体構造型作業台用 背面キャスター(2個1セット) TRUSCO溶接一体構造型作業台用 背面キャスター(2個1セット)TRUSCO
9,198税込10,118
1セット(2個)
当日出荷
本体の背面に取り付ける固定式キャスターです。WTDB、WTDBCシリーズに対応します。2個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。トラスコ品番323-1277適合機種WTDB、WTDBCシリーズ材質アルミ合金、鉄、ゴム品名背面キャスター
両側手すり TRUSCO両側手すりTRUSCO
84,980税込93,478
1セット
翌々日出荷
高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金タイプ両側手すり手すり高さ(mm)1100
片側開口手すり(左右共通) TRUSCO片側開口手すり(左右共通)TRUSCO
74,980税込82,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金タイプ片側開口手すり手すり高さ(mm)1100
片側手すり(左右共通) TRUSCO片側手すり(左右共通)TRUSCO
42,980税込47,278
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100
フルセット手すり TRUSCOフルセット手すりTRUSCO
79,980税込87,978特価
1セット
当日出荷
高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)1100
高床式アルミ製ステップ グレーチング仕様 TRUSCO高床式アルミ製ステップ グレーチング仕様TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100
背面手すりセット H900・1100兼用 TRUSCO背面手すりセット H900・1100兼用TRUSCO
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。材質アルミ合金タイプ天場背面手すり品名天場背面手すりセット入数(個)1
スタンション手すり(背面側) TRUSCOスタンション手すり(背面側)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。トラスコ品番255-7213適合機種TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812材質アルミ合金タイプ背面補強バー
TSF作業用踏台用 連結金具 TRUSCOTSF作業用踏台用 連結金具TRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
TSF(C)作業用踏台連結することで、作業現場に合わせてお好きなサイズにカスタマイズしていただけます。
用途作業台連結トラスコ品番255-7205適合機種TSF、TSFCシリーズ材質アルミ、ボルトナット:スチールタイプ連結金具品名連結金具入数(個)2
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段縞板タイプ(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 三段縞板タイプ(完成品)TRUSCO
72,980税込80,278
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様踏面タイプ:縞板材質アルミシルバー段数3段設置寸法・奥行(mm)810天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810
作業用踏台 アルミ製・グレーチング仕様 TRUSCO作業用踏台 アルミ製・グレーチング仕様TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷から15日以内出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途水を使う場所に。錆びを気にする場所に。
ステンレス踏み台2段 両手すり付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス踏み台2段 両手すり付MONOVATE(旧:日東金属工業)
329,800税込362,780
1台
31日以内出荷
踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時最大使用荷重(kg)100材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車幅(mm)ステップ:600高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高奥行(mm)D1:650段数2表面処理電解研磨最大幅(mm)664全高H3(mm)1300関連資料(0.27MB)
はしごロック金具 LA2・LA3・LGF2 中はしご 長谷川工業はしごロック金具 LA2・LA3・LGF2 中はしご長谷川工業
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LA2・LA3・LGF2材質
DXV-14用 一体型手すり (2本1セット) ピカコーポレイションDXV-14用 一体型手すり (2本1セット)ピカコーポレイション
36,980税込40,678
1セット(2本)
翌日出荷
ベランダステップ DXV-14用一体型手すり。本体に付けたまま折りたたんで収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:680、手すり:242高さ(mm)手すり取付時の天場から:603、手すり:1232関連資料図面(0.12MB)
DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット) ピカコーポレイションDXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット)ピカコーポレイション
36,980税込40,678
1セット(2本)
翌日出荷
ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174関連資料図面(0.12MB)
ベランダステップ DXV型 ピカコーポレイションベランダステップ DXV型ピカコーポレイション
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)
用途仮設足場とベランダの行き来に。伸縮脚(mm)340最大使用荷重(kg)120段数4寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用踏ざん間隔(mm)340天場高さ(m)1.09~1.43設置寸法昇降面(mm)594寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135高さ調整範囲(mm)約340関連資料図面(0.06MB)最大使用質量(kg)120
Danchi(ダンチ)  用オプション 端部感知チェーン ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 端部感知チェーンピカコーポレイション
9,198税込10,118
1式
翌日出荷
作業台Danchiシリーズ用の端部感知チェーンです。 手すりに取付け、作業可能エリアを認識させることで落下を防止したり進入禁止を示すことができます。 ※片手すり・天場L手すり・片手すり天場Lには取付けできません。 ※画像は代表画像を使用しています。お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類からお選びください。
用途工場内での安全対策に。適合機種天場三方手すり/両手すり/フルセット手すり/両手すり天場L関連資料図面(0.04MB)
Danchi(ダンチ)  用オプション ベース板 ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション ベース板ピカコーポレイション
19,980税込21,978
1セット(4個)
翌日出荷
接地面積が広がるため、グレーチングなどの上で設置が可能です。(100×100mm) 支柱の外へ張出しが無いため干渉しづらく、連結金具(FG-RK)も併用可能です。 底面はゴム付きで防滑性に優れています。
用途グレーチング上での作業に。適合全サイズ対応関連資料図面(0.03MB)
Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり天場L ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 両手すり天場Lピカコーポレイション
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
両手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり天場三方 ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場三方ピカコーポレイション
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
片手手すり天場三方です。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 用オプション 天場三方手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 天場三方手すりピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
天場三方手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式関連資料図面(0.06MB)
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数5天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数4天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×1034(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷から4日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数2踏面幅(mm)200
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 5段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数5天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台