絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
2,096件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティーパワー 長谷川工業マイティーパワー長谷川工業
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
瓦揚機の定番。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミはしごの長さ(m)10.1+曲がり荷台寸法(奥行)(mm)340
脚ゴムカバー/三脚 長谷川工業脚ゴムカバー/三脚長谷川工業
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
三脚をアスファルト上でも安全に使用できる滑り止めゴム。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質シリコンゴム(黒ゴム)寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×29
リフト 長谷川工業リフト長谷川工業
1,898,000税込2,087,800
1台
8日以内出荷
マスト式高所作業台。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ(マスト部)電源AC100V
ノビール 長谷川工業ノビール長谷川工業
919,800税込1,011,780
1台
8日以内出荷
安全性とスピーディーな作業効率を実現。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
トラスコ品番472-8521高さ(mm)(手すり)915タイプ手動キャスターブレーキ付、Φ150mm収納寸法・幅(mm)890収納寸法・高さ(mm)2030収納寸法・長さ(mm)1700
リフト/セリフトロック 長谷川工業リフト/セリフトロック長谷川工業
1,398,000税込1,537,800
1台
12日以内出荷
ワイヤー式高所作業台の進化形、エレベーター内にも入るコンパクト設計。 万一、ワイヤーが切れても自動ロックが作動して、落下しない安全設計。 最大巻き上げ荷重500kgのウインチ採用により、作業負担を大幅に軽減。 移動に優れたΦ150mmの大径キャスター(ブレーキ付き) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
トラスコ品番464-2163材質アルミ質量(kg)210タイプ手動角度(°)(タラップ)77.5~85作業床面広さ(mm)600×600
リフト/アクアデッキ 長谷川工業リフト/アクアデッキ長谷川工業
1,898,000税込2,087,800
1台
8日以内出荷
環境を汚さず、クリーンな水圧式。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ質量(kg)135タイプ水圧式電源AC100V作業床面広さ(mm)600×600
中間梯子/EH 長谷川工業中間梯子/EH長谷川工業
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)117有効長(m)1.50
ステップアップロード DV 長谷川工業ステップアップロード DV長谷川工業
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
作業現場でのベランダ乗り換え用。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ高さ(mm)(天板からの手すり)900天板寸法(mm)520×480高さ調整範囲(mm)最大190(脚部/ピッチ5cm間隔で4段階)
アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型ピカコーポレイション
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。 フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
アルミブリッジ バイク用 MC型 ピカコーポレイションアルミブリッジ バイク用 MC型ピカコーポレイション
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
バイクの乗り込みに特化したタイプのアルミブリッジです。 突起部分がタイヤのブロック溝をしっかりととらえる、フレーム一体構造のすべり止めタイヤガード付。 滑らず積み降ろし作業ができます。(1本で使用するタイプです)
用途バイクのトラック積載に。持ち手無し
荷揚げ機 マイティスライダー JS型 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティスライダー JS型ピカコーポレイション
719,800税込791,780
1台
14日以内出荷
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)10モーター出力(W)400昇降速度(m/分)14
荷揚げ機 マイティスライダーボード用 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティスライダーボード用ピカコーポレイション
899,800税込989,780
1台
14日以内出荷
長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金昇降速度(m/分)14
荷揚げ機マイティーパワー用オプション ソーラーパネル専用荷台 ピカコーポレイション荷揚げ機マイティーパワー用オプション ソーラーパネル専用荷台ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
14日以内出荷
荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
用途太陽光パネル設置工事に最適です。
ソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型 ピカコーポレイションソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型ピカコーポレイション
699,800税込769,780
1台
14日以内出荷
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)15
荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型ピカコーポレイション
639,800税込703,780
1台
14日以内出荷
アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相
荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型 ピカコーポレイション荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型ピカコーポレイション
529,800税込582,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型 ピカコーポレイション二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型ピカコーポレイション
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。 驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能です。 ●電源:AC100V単相 ●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ ●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3・13(2個)
ソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ)  GL2型 ピカコーポレイションソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ) GL2型ピカコーポレイション
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3モーター出力(W)770
自走式高所作業車 MB型 ピカコーポレイション自走式高所作業車 MB型ピカコーポレイション
10,980,000税込12,078,000
1台
32日以内出荷
スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。 MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。 MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。 マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。 移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。 大型バスケット(定員2名)装備 ※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時) 【標準装備】 ・傾斜センサー ・過積載防止装置 ・脱輪時転倒防止装置 ・アワーメーター ・ノンマーキングタイヤ
用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用材質
高所作業台 電動リフト UL型 ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型ピカコーポレイション
1,998,000税込2,197,800
1台
20日以内出荷
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金電源(V)AC100作業床面広さ(mm)660×680
MWA型用オプション 車載専用キャスターセット ピカコーポレイションMWA型用オプション 車載専用キャスターセットピカコーポレイション
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
昇降作業台MWA型用の車載用キャスターセットです。 パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。 車載専用スロープセットMWA-SLとあわせてお使いください。 ■入数:キャスター3個/セット ■質量:21kg/セット ■キャスター径:Φ150(ウレタン製) ※MWA-77Aには対応しておりません
用途ハイエースなどへの車載時に。質量(kg)21(3個)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン関連資料図面(0.08MB)
MWA型用オプション 車載専用スロープセット ピカコーポレイションMWA型用オプション 車載専用スロープセットピカコーポレイション
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
昇降作業台MWA型用の車載用スロープセットです。 パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。 車載用キャスターセットMWA-CAとあわせてお使いください。 ■全長:2.77m ■有効幅:400mm ■質量:25kg/セット ※設置高さ650~850mmの間で使用してください ※MWA-77Aには対応しておりません
用途ハイエースなどへの車載時に。全長(m)2.77質量(kg)25/セット有効幅(mm)400関連資料図面(0.09MB)
MWA型用オプション 収納カバー ピカコーポレイションMWA型用オプション 収納カバーピカコーポレイション
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
昇降作業台MWA型用の収納カバーです。 ■材質:ポリエチレン ■対応機種 MWA-48A:MWA-CV1 MWA-65A:MWA-CV2 MWA-77A:LWA-CV(別ページ)
用途昇降作業台の保管に。材質ポリエチレン関連資料図面(0.04MB)
RAオプション 手すり ピカコーポレイションRAオプション 手すりピカコーポレイション
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)2.9
アルミパイプ製足場用部品 キャスターセット ピカコーポレイションアルミパイプ製足場用部品 キャスターセットピカコーポレイション
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
アルミパイプ製足場用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ125、ウレタン製) 本体の移動がよりスムーズに行えます。 ※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。 ※適用型式:PST型・PSW型
用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。質量(kg)12材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)125関連資料図面(0.02MB)
移動式足場 スナップアップ SNP型 ピカコーポレイション移動式足場 スナップアップ SNP型ピカコーポレイション
799,800税込879,780
1台
翌日出荷
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。 作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。 ※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503最大使用荷重(kg)140仕様組立式材質アルミ合金キャスターストッパー付材質(キャスター)ゴムパイプ径(Φmm)50キャスター径(Φmm)130わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50関連資料図面(0.11MB)天板寸法・幅(mm)2300天板寸法・奥行(mm)503
PSW用オプション 階段手すり ピカコーポレイションPSW用オプション 階段手すりピカコーポレイション
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
アルミパイプ製足場PSW型用の階段手すりです。 階段の昇降をより安全に行うことができます。
用途足場の安全対策に。関連資料図面(0.05MB)
PST型用 壁当て ピカコーポレイションPST型用 壁当てピカコーポレイション
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
パイプ製足場PST型用の壁当てです。 壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150仕様組立式質量(kg)1.0わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2関連資料図面(0.05MB)
折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプション ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm) より安全に昇降を行うことができます。 手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。 側面・背面どちらにも取り付け可能です。
用途トラック荷台へのより安全な昇降に。材質アルミ合金仕様組立式トラスコ品番496-3831質量(kg)9.2関連資料図面(0.07MB)
DXL用プロテクター ピカコーポレイションDXL用プロテクターピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
適合DXL-150/200トラスコ品番754-3433質量(kg)2.3関連資料図面(0.06MB)
足場台オプション きゃたクション ピカコーポレイション足場台オプション きゃたクションピカコーポレイション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
脚立や足場台が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。
材質ポリエチレン適合兼用脚立・専用脚立・足場台トラスコ品番836-4244寸法(mm)113×108×40
DXA型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイションDXA型用オプション 手掛り棒ピカコーポレイション
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
DXA型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ) ピカコーポレイションDXA型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)ピカコーポレイション
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
DXA型用オプション 補助足場 ピカコーポレイションDXA型用オプション 補助足場ピカコーポレイション
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。 足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※保管収納寸法(mm) DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110 DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105 ※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150適合DXA-15A、15A、15AT、18AT厚さ(mm)(足場板)50質量(kg)5.0床寸法(mm)359×500収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)735×545×105
折りたたみ式作業台DXD型用オプション 背面脚用プロテクター ピカコーポレイション折りたたみ式作業台DXD型用オプション 背面脚用プロテクターピカコーポレイション
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
DXD型の背面に追加できるプロテクターです。(2個1セット) 車体や壁の傷付け防止に。
BLACK EDITION 上わく付き踏台 MFT-bk型 ピカコーポレイションBLACK EDITION 上わく付き踏台 MFT-bk型ピカコーポレイション
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ) ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。 回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg) トレー寸法:269mm×190mm トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様折りたたみ式材質アルミ合金/アルマイト天場寸法(mm)341×311高さ(m)(上わく)0.47収納寸法・奥行(mm)120
脚立オプション 脚立用ポールグリップ ピカコーポレイション脚立オプション 脚立用ポールグリップピカコーポレイション
18,980税込20,878
1台
当日出荷
脚立のステップ部分に取り付け、はしご状態で使用する電柱支えです。 ●サイズ:225mm×49.5mm×47mm ●質量:0.3kg ●材質:エチレンプロピレンゴム ●適合機種:JOB-60E~120E、NDA-90~120
用途電気工事・電柱工事用材質エチレンプロピレンゴム適合JOB-60E~120Eトラスコ品番836-4241質量(kg)0.3
はしご部品 LLW用交換パーツ(支柱) ピカコーポレイションはしご部品 LLW用交換パーツ(支柱)ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
ユニット交換式はしごLLW用の交換パーツ(支柱)です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください
用途梯子支柱の交換に。
はしごオプション はしご上部カバー ピカコーポレイションはしごオプション はしご上部カバーピカコーポレイション
6,998税込7,698
1台
当日出荷
はしごの上部に取り付けることで、壁面を傷付きから保護します。 取付確認用マド付き。 左右計2個1セット ※使用時以外は取外してください。輸送中に外れる恐れがあります。 ※材質:発泡ウレタン
用途電気工事・空調工事・外壁塗装など壁面への設置が必要な場合に。材質発泡ウレタン適合CSM、PRO、ALF(3ALF-130、150は除く)トラスコ品番836-4235質量(kg)0.32関連資料図面(0.03MB)
伸縮はしご SLT型 ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台