絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
2,096件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンホール用 吊下げはしご QST型 ピカコーポレイションマンホール用 吊下げはしご QST型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
マンホール等に吊り下げて使用します。 軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。 付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。 壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。 収納時はロープをひっぱれば収納できます。 吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製/アルマイト仕上
QSTMVオプション 吊り金具付き転落防止柵 ピカコーポレイションQSTMVオプション 吊り金具付き転落防止柵ピカコーポレイション
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
マンホール用 吊下げはしごQST型に使用できる吊り金具付き転落防止柵です。 作業者や通行人のマンホールへの転落を防ぎます。
用途作業時の安全対策に。寸法(mm)1060×1000×620質量(kg)9.8
スーパーラダーSL型専用オプション ピカコーポレイションスーパーラダーSL型専用オプションピカコーポレイション
27,980税込30,778
1台
翌日出荷から31日以内出荷
スーパーラダーSL型専用オプションです。
用途安全性アップに。
PTHオプション キャリーバッグ ピカコーポレイションPTHオプション キャリーバッグピカコーポレイション
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
伸縮はしごPTH型に使用できるキャリーバッグです。 取っ手が肩にかけられるので持ち運びに便利です。 自動車のトランクを汚さず積載も可能です。
用途伸縮はしごの持ち運びに。適合PTH用関連資料図面(0.02MB)
LLS・LLW用交換パーツ(踏ざん) ピカコーポレイションLLS・LLW用交換パーツ(踏ざん)ピカコーポレイション
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
ユニット交換式はしごLLS・LLW型用の交換パーツ(踏みざん)です。 ※サイズによって踏みざんの本数が違います。よく確認の上ご購入ください。 【参考】踏ざん本数 LLW-65:21本、LLW-79:25本、LLW-99:31本、 LLS-(D)21:6本、LLS-(D)31:9本、LLS-(D)41:12本、 LLS-(D)51:15本、LLS-(D)61:18本
用途梯子踏みざん(ステップ部分)の交換に。適合LLS-31、LLS-41、LLS-51、LLS-61関連資料図面(0.03MB)
ユニット交換式 1連はしご LLS型 ピカコーポレイションユニット交換式 1連はしご LLS型ピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金関連資料図面(0.08MB)
FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイションFRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型ピカコーポレイション
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315材質FRP(支柱のみ)最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)
ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型ピカコーポレイション
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。踏ざん間隔(mm)340材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)関連資料図面(0.07MB)
階段はしご オプション追加手すり アルインコ階段はしご オプション追加手すりアルインコ
28,980税込31,878
1本
翌日出荷
HBW47専用追加手摺。
全長(m)3.18高さ(m)0.3質量(kg)2.2
3連梯子 アルインコ3連梯子アルインコ
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
上わく付踏台 アルインコ上わく付踏台アルインコ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
収納が便利な薄型の上わく付踏台。
最大使用荷重(kg)100
ユニバステップ コンパクト シンドーユニバステップ コンパクトシンドー
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質:天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金 天板側板・開き止め/18-0ステンレス 脚ゴム/エラストマー樹脂天板サイズ:437×300mm耐荷重:約100kg。バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。軽量で持ち運びしやすいです。
最大使用荷重(kg)100材質アルミニウム合金段数1設置寸法・奥行(mm)330設置寸法・幅(mm)495天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)437
室内はしごLFT用手すり アルインコ室内はしごLFT用手すりアルインコ
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
LFT-26E、LFT-31E用専用パイプ。
パイプ径(Φmm)32
水圧昇降式高所作業台DQ型 床高さ6.3m ピカコーポレイション水圧昇降式高所作業台DQ型 床高さ6.3mピカコーポレイション
1,498,000税込1,647,800
1台
翌々日出荷
トラスコ品番851-5217
公団はしご SWC型 ピカコーポレイション公団はしご SWC型ピカコーポレイション
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
公団仕様のはしごです。 非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。 内側フック内径:Φ21 外側フック内径:Φ28
用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)204材質アルミ合金
簡易ワーフラダーBA型 ピカコーポレイション簡易ワーフラダーBA型ピカコーポレイション
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷から23日以内出荷
小型荷揚げ機 マイリフター GL8型 ピカコーポレイション小型荷揚げ機 マイリフター GL8型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。トラスコ品番136-8155材質鋼製質量(kg)15.4
移動式足場SNP型用手すりセット ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセットピカコーポレイション
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。全高(m)1材質アルミ合金トラスコ品番542-6448質量(kg)20.2関連資料図面(0.09MB)
DWS用アウトリガー ピカコーポレイションDWS用アウトリガーピカコーポレイション
39,980税込43,978
1本ほか
翌々日出荷
作業台DWS型用アウトリガーです。作業時の安定性を高めます。※DWS-240~300タイプには標準装備
関連資料図面(0.06MB)
エアー昇降リフト(サンアップ)ローラタイプ ストローク30MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ローラタイプ ストローク30MM太陽工業
43,980税込48,378
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)30
エアー昇降リフト(サンアップ)ローラタイプ ストローク20MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ローラタイプ ストローク20MM太陽工業
43,980税込48,378
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
ストローク(mm)20
エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ付ローラ付 ストローク45M 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ付ローラ付 ストローク45M太陽工業
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)45
エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ ストローク45MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ ストローク45MM太陽工業
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)45
エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ ストローク30MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ ストローク30MM太陽工業
65,980税込72,578
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
ストローク(mm)30
エアー昇降リフト(サンアップ)ボールキャスタータイプ 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ボールキャスタータイプ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)20
エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク30MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク30MM太陽工業
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ストローク(mm)30
エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク20MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク20MM太陽工業
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
ストローク(mm)20
エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク30MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク30MM太陽工業
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
ストローク(mm)30
エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク20MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク20MM太陽工業
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
ストローク(mm)20
アッパーL-443 アサダアッパーL-443アサダ
1,698,000税込1,867,800
1台
当日出荷
アッパーG 昇降式作業台 アサダアッパーG 昇降式作業台アサダ
349,800税込384,780
1台
当日出荷
アッパーG-28JS アサダアッパーG-28JSアサダ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
トラスコ品番806-7637
アッパーA-56 アサダアッパーA-56アサダ
799,800税込879,780
1台
当日出荷
アッパーA-40 アサダアッパーA-40アサダ
769,800税込846,780
1台
当日出荷
DXA型用オプション キャスター ピカコーポレイションDXA型用オプション キャスターピカコーポレイション
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DXA型用のキャスターオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※DXA-18BTについては2個標準装備されています。 ※ナイロン製 ※DXA-1076B、13B、13BTに取付ける場合、収納時に伸縮脚を伸ばしてください
用途現場での運搬や位置の調整に活躍します。
朝礼台 MG型 ピカコーポレイション朝礼台 MG型ピカコーポレイション
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
支柱角部を丸くし、安全性に配慮した朝礼台です。 階段は幅広でのぼりやすい仕様です。 各ベースにはアンカー用穴(Φ12)付き。 用途に合わせ天板サイズ違いで2タイプご用意しております。 最大使用質量450kg(階段部分は最大使用質量150kgです)
用途学校・オフィスで使用する朝礼台・お立ち台として。イベント現場にも最適です。天場(天板)高さ(m)0.8段数3最大荷重(kg)450寸法D(mm)1848踏ざん間隔(mm)270
室内はしごLRS型専用手すり ピカコーポレイション室内はしごLRS型専用手すりピカコーポレイション
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
室内はしごLRS型専用手すりです。 全長870mm ※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です) ・LRS-26:左右各1本 合計2本まで ・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。全長(mm)870仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本質量(kg)0.6関連資料図面(0.03MB)
アルミ朝礼台 DR 長谷川工業アルミ朝礼台 DR長谷川工業
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
安全に昇降できる幅広設計(滑り止めライン入り)。フレームの接合部はボルトによりしっかり固定しています。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質/仕上アルミ/アルマイトカラー最大使用荷重(kg)(本体)450、(タラップ)150仕様(踊り場)ノンスリップ加工アイボリーホワイト、(踊り場のみ)ベージュ
スダビライザー(はしご) STL 長谷川工業スダビライザー(はしご) STL長谷川工業
49,980税込54,978
1セット(2本)
翌日出荷
はしご用オプション。はしご使用時の転倒防止に役立つ、安全作業のための画期的な商品です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしごの転倒防止適合LT1・LA1・HA1・HE1・LGF1・LT2・LA2・HA2・HE2・LT3・LA3・HE3質量(kg)4.4/セット
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台