絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
2,096件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梯子部品 ナカオ梯子部品ナカオ
8,998税込9,898
1台ほか
翌々日出荷
シンプルガード アルインコシンプルガードアルインコ
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
従来の階段手すりに比べ、格段に墜落防止に威力を発揮する上下一体型のフレーム形状です。階段のフレームに蝶ボルトで取り付けるだけの簡単操作で、高い安全性を確保できます。取り付け金具部の向きを変えるだけで、階段フレームの左右どちらにも取付けられます。
材質アルミ合金製質量(kg)4.0
専用脚立 NAZ ナカオ専用脚立 NAZナカオ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具踏面幅(mm)60
四脚調整式 脚異長はしご兼用脚立 ピッチ ナカオ四脚調整式 脚異長はしご兼用脚立 ピッチナカオ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具階段調節高(mm)735
三連折りたたみ伸縮梯子 バンボ ナカオ三連折りたたみ伸縮梯子 バンボナカオ(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)303材質FRP仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。幅(mm)436(下端)垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
83-116cm アルミ伸縮足場 エスコ83-116cm アルミ伸縮足場エスコ
51,800税込56,980
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA905DA-2材質アルミ合金収納寸法・幅(mm)990収納寸法・奥行(mm)490収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)257天板寸法・奥行(mm)906~1510
0.6-1.0m アルミ足場 エスコ0.6-1.0m アルミ足場エスコ
38,500税込42,350
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA905DB-2天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)1290
0.5-0.7m アルミ足場 エスコ0.5-0.7m アルミ足場エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA905DB-1材質アルミ合金収納寸法・幅(mm)1080収納寸法・奥行(mm)400収納寸法・高さ(mm)130天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)980
脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ脚立兼用ハシゴ[調整式]エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43
FRP脚立 エスコFRP脚立エスコ
48,800税込53,680
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120エスコ品番EA903VA-60脚立タイプ60cmタイプ
脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ脚立兼用ハシゴ[調整式]エスコ
41,500税込45,650
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金
300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジエスコ
57,200税込62,920
1個
翌日出荷
EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品
全長(m)1.82幅(mm)300最大積載荷重(kg)500エスコ品番EA905MG-1材質アルミ合金質量(kg)6.8
[460mm 2段] セフティーステップ エスコ[460mm 2段] セフティーステップエスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)136踏ざん踏面幅(mm)230エスコ品番EA905EB-45材質アルミ合金(耐食材質)段数2全高(m)0.87収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)800天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
ウォール金具[埋込型] エスコウォール金具[埋込型]エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BT-4引張強度(kg)2250ベース寸法(mm)122×113リング穴径(Φmm)35取付穴径(Φmm)10
ウォールホルダー エスコウォールホルダーエスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
用途EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。材質アルミエスコ品番EA905EH-3幅(mm)1320質量(kg)2.64
ロープはしごEK用 片ハッカー ピカコーポレイションロープはしごEK用 片ハッカーピカコーポレイション
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
用途手すり等用有効幅(mm)口径55
ロープはしごEK用 カラビナ ピカコーポレイションロープはしごEK用 カラビナピカコーポレイション
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
用途柱・角パイプ用有効幅(mm)口径22
ロープはしごEK用 ナスカンフック ピカコーポレイションロープはしごEK用 ナスカンフックピカコーポレイション
6,298税込6,928
1セット(2個)
7日以内出荷
用途手すり・欄干用有効幅(mm)口径30
二連伸縮はしご スカイライトII ナカオ二連伸縮はしご スカイライトIIナカオ(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
専用脚立 局内用脚立GF型 ナカオ専用脚立 局内用脚立GF型ナカオ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)250×306踏面幅(mm)65
二連伸縮はしご ピッチ ナカオ二連伸縮はしご ピッチナカオ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具伸縮脚(m)0.3
四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ ナカオ四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチナカオ
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
脚立オプション きゃたトレー ピカコーポレイション脚立オプション きゃたトレーピカコーポレイション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
天板の隙間に置くことで、作業中に使用するビス等を入れるトレーです。真ん中に間仕切りがあり、2種類のビスなども分けることができます。間仕切りの高さを半分にしているので、長物(ドリルやビット)も対応可能です。カラビナを通せる穴もついており、ベルトや腰袋に引っかけることができます。
オプション 荷台板 ピカコーポレイションオプション 荷台板ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フレームカートCAC-C400に取付け可能な荷台板です。(旧品CAC-A400CAC-B400にも取付可能です。)本体に取付する事により、長尺物に加えて箱物など小さいサイズの荷物も乗せられるようになります。折りたたみができ非常にコンパクトになりますので、自動車への積載や持ち運びも簡単です。
アッパーA-40 アサダアッパーA-40アサダ
839,800税込923,780
1台
当日出荷
ポンプユニットがモデルチェンジとなりました。ストッパ付キャスター。※荷物を積載した状態で移動しないでください。アジャスタ付きで水平度が確保でき、安定した設置が可能。 (A-40)
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に
脚立 (絶縁) エスコ脚立 (絶縁)エスコ
93,100税込102,410
1台
当日出荷
耐電圧は75,000Vで電気絶縁性に優れています。耐電圧試験成績書付き。
仕様最大使用荷重(kgf):100材質ステップ:アルミ合金質量(kg)13.1段数8天板寸法(mm)260×165天板高さ(m)2.26材質(支柱)GFRP設置寸法(幅W×奥行D)(mm)751×1575折りたたみ寸法(mm)760×185×2,420 (H)電圧(kV)最高使用:50
角度調整機能付自在ステップ エスコ角度調整機能付自在ステップエスコ
26,400税込29,040
1箱(2枚)
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート。4段階角度調整可能(32°・42°・52°・62°)。
仕様【踏板表面処理】溶融亜鉛メッキ付属品EA948TF-33×2、専用根角ボルト×4材質SS400厚さ(mm)2.5寸法(mm)踏板:450×250質量(kg)3.7入数(枚)2使用工具レンチ、ラチェット表面処理ボルト:ユニクロメッキサイズ(mm)450×250×140 (H)
脚先保護カバー (脚立用) エスコ脚先保護カバー (脚立用)エスコ
1,980税込2,178
1パック(4個)
翌日出荷
入数:4個。室内工事でフローリングに傷をつけないようにする脚立の専用カバー。養生をせずに室内で脚立を使用できます。接地面に滑り止め付き。
材質底部突起:塩化ビニル、生地:ポリエステル黒、底部:白質量(g)140開口寸法(mm)約60×80材質(底部)ポリエステル
足場 (手がかり棒+感知ロッド付き) エスコ足場 (手がかり棒+感知ロッド付き)エスコ
183,300税込201,630
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。四方を囲む感知ロッド:感知ロッドにより転落の予防が可能。手がかり棒に装備することにより、設置収納が簡単。
踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530最大使用荷重(kg)150
梯子兼用脚立 (軽量) エスコ梯子兼用脚立 (軽量)エスコ
36,700税込40,370
1台
翌日出荷
脚立、はしごとして使用できます。【スリー・イン・ワンのオールアクセス組み合わせはしご】その1 延長してはしごとして使用できるので高所にもアクセスできます。その2 安全に登れるように脚立の下部分はワイドに、上部分は柱の隙間に収まるように狭く設計されています。その3 傾斜にもフィットする回転壁パット内蔵※
材質FRP質量(kg)7.71段数3設置寸法・奥行(mm)810設置寸法・幅(mm)530天板高さ(m)1.22はしごの長さ(m)2.54最大使用荷重(kg)170設置寸法(幅W×奥行D)(mm)530×810収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×180×1220
自在ステップ (全回転式/エキスパンドメタル) エスコ自在ステップ (全回転式/エキスパンドメタル)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。保管・運搬にスペースを取りません。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。取付金具の外周に突起が無く、ひっかかりにくい構造です。21mmのスパナ1本で角度調節が可能です。
寸法(mm)クランプ芯間:728、踏板:620×250質量(kg)4.3使用荷重(kg)130外径(Φmm)適合支柱:48.6単管専用材質(金具)スチール(クロメートメッキ)サイズ(mm)802×250×120材質(踏板)スチール(ドブメッキ)
伸縮ハシゴ (アルミ製) エスコ伸縮ハシゴ (アルミ製)エスコ
110,000税込121,000
1本
翌日出荷
コンパクトで持ち運び簡単!通常のはしごと比べて収納時に非常に小さくなります。本体重量も軽いため持ち運びしやすく、ちょっとしたスペースや車内持ち込みなど利用幅が広がります。設置面の角度調整可能。脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます。日本製。
材質アルミ合金製質量(kg)12.5許容荷重(kg)100段数12段収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・長さ(mm)880伸縮サイズ(m)0.88~4.15
泥落シ踏台 (台のみ) エスコ泥落シ踏台 (台のみ)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
日本製。アンカー穴(Φ8mm)付き。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一つになり段差軽減と汚れ落とし1段2役。積み重ね可能。工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。建設現場の屋内作業場や、階段の入り口に。現場事務所等の泥落としに。
材質スチール質量(kg)6材質(表面)どぶメッキサイズ(mm)450 (W)×690 (L)×140 (H)
泥落シ踏台 エスコ泥落シ踏台エスコ
23,600税込25,960
1セット
翌日出荷
日本製。アンカー穴(Φ8mm)付き。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一つになり段差軽減と汚れ落とし1段2役。積み重ね可能。工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。建設現場の屋内作業場や、階段の入り口に。現場事務所等の泥落としに。
厚さ(mm)枠カシメ部分:22質量(kg)マット:1.6、踏台:6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)踏台:450×690×140マット厚(mm)17マット寸法(mm)360×600
滑り止め端具 エスコ滑り止め端具エスコ
6,400税込7,040
1組
翌日出荷
2個入。
材質スチール、ゴム質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×60×75適合品番EA902BE-2A~5A
タル木止めパイプジョイント エスコタル木止めパイプジョイントエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
溶融亜鉛めっき処理により高耐食。組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます。
用途物置小屋やハウスのフレーム、屋根部の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎などの固定に仕様止めビス:パイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本、締付トルクの目安(N):12.5 (参考値)材質SS400使用工具4mm六角レンチ表面処理溶融亜鉛めっきパイプ寸法(mm)適合:48.6
タル木止めクランプ (コーナー) エスコタル木止めクランプ (コーナー)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用。手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。日本製。
材質スチール(表面:クロメートメッキ)寸法(mm)たる木:45以下質量(g)480タイプコーナー (コ型)本体寸法(mm)92×115×49材質(表面)クロメートメッキ
セーフティーステップ エスコセーフティーステップエスコ
55,100税込60,610
1台
翌日出荷
快適さを追求して設計されています。階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます。建設現場や、溶接作業など、一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので、滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バ―上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付き。
材質アルミ合金製(耐食材質)寸法(mm)踏みざん:230質量(kg)14.01段数5寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890天板寸法(mm)360×230脚立の高さ(m)1.09最大使用荷重(kg)136収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570高さ(m)設置時:1.71
仮設はしご用踏み桟KSステップバーAL カミマル仮設はしご用踏み桟KSステップバーALカミマル
4,798税込5,278
1本
当日出荷
端部には強度と耐食性に優れた、KSパイプクランプを使用しています。ステップ部には全周に独自のローレット加工を施しています。ステップ部はアルミ製なので軽量です。
用途単管と組み合わせて仮設はしごの構築に。トラスコ品番433-1438材質バー:アルミ、クランプ:スチール長さ(mm)530長さ(m)0.53適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7幅(m)0.53外径(mm)34
アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売アルミブリッジ昭和ブリッジ販売
229,800税込252,780
1セット
26日以内出荷
ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用
用途小型・中型・大型建機用仕様フラットのりこみ/ツメ形状:C
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台