ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「段差」の検索結果
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
関連キーワード
商品豆知識
小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
トラスコ品番855-7682
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ベランダ、縁台、玄関等の段差を解消できる段差解消ステップ。ステップ部は木目調デザインで自然な風合い。ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。夏場の直射日光でも熱くなりにくいことも新素材「ポリスチレン」の特長。構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。プランタースタンドとしても最適。アジャスター付きなので多少のガタツキは微調整可能。
用途段差解消のステップ、踏み台として。アルミ縁台 花台 お庭 玄関
材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ
色ダークブラウン
段数2段
設置寸法・奥行(mm)515
設置寸法・幅(mm)730
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×51.5×32.5
組立時間約30-40分
1台
¥14,880
税込¥16,368
6日以内出荷
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)265
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
段数2
全高(mm)1180
耐荷重(kg)80
設置寸法・奥行(mm)530
設置寸法・幅(mm)815
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
天板寸法・幅(mm)646
天板寸法・奥行(mm)265
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫などの作業や店舗什器など様々なシーンで。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ7 1167
天板寸法・幅(mm)400
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE
材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)
色ダークブラウン
段数2
設置寸法・奥行(mm)535
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945
下段高さ(mm)約150
上段高さ(mm)約260
天板寸法・幅(mm)220
天板寸法・奥行(mm)405
1台
¥8,488
税込¥9,337
当日出荷
踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。
くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く)
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。
材質本体:アルミ合金
タイプ踏面:くつ底キャッチャー
踏ざん踏面幅(mm)200
最大使用質量(kg)150
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
質量(kg)5
色ダークブラウン
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180
天板高さ(m)0.32
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
最大使用荷重(kg)80
天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)950
天板寸法・奥行(mm)485
縁側、ベランダ、玄関等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた木目調取っ手付き2段踏み台。
ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。
アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
軽量なので設置場所の移動もラクラク。
取っ手は左右どちらでも取付け可能。
脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)になっています。
使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途腰やヒザが痛い方の負担軽減に、ご年配の方や小さなお子様などにも
最大使用荷重(kg)約80
踏ざん踏面幅(mm)265
材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ(ポリエステル塗装)
色ダークブラウン
段数2段
耐荷重(kg)約80
高さ(cm)【ステップ】約16.5(1段目)/約32(2段目)
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)64.6(取っ手を含む81)×51×118
1台
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)1250
天板寸法・奥行(mm)485
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。
滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ)
くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く)
くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金(アルマイト仕上)
関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB)
最大使用質量(kg)150
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。