絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業(8)
  • JSH(4)
  • allsafe(3)
  • シライ(1)
  • アイクライス(1)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(3)
  • 端末仕様エンドレス(10)
  • 端末仕様デルタリング(2)
  • 端末仕様フック(8)
  • 端末仕様ワンピース(1)
ベルト長さ(m)
  • 4.5
  • 0.45(3)
  • 0.5(9)
  • 1(17)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.8(6)
  • 2(35)
  • 3(48)
  • 3.5(5)
  • 4(53)
  • 5(69)
  • 6(53)
  • 7(26)
  • 8(24)
  • 10(21)
  • 50(43)
  • 100(3)
  • その他(3)
ベルト幅(mm)
  • 25(15)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
使用荷重(t)
  • 0.05(2)
  • 0.06(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(4)
  • 0.27(1)
  • 0.33(1)
  • 0.37(1)
  • 0.47(1)
  • 0.5(1)
  • 0.509(1)
  • 0.67(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.08(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.27(1)
  • 0.33(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(2)
  • 0.47(1)
  • 0.5(2)
  • 0.67(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 2.036(1)
  • -(6)
0.08・0.18・0.2・0.25・0.27・0.33・0.37・0.4・0.47・0.5・0.67・0.8・1・2.036・-
ベルト長さ調整側(m)
  • 1(1)
  • 4(5)
  • 4.5(8)
1・4・4.5
ベルト色
  • グリーン(3)
  • パープル(2)
  • ブラック(2)
  • ブルー(5)
グリーン・パープル・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5(5)
  • 3.5(1)
  • -(7)
0.5・3.5・-
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライラチェットバックル 黒 エンドレス形シライ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
グリーンベルト アイクライスグリーンベルトアイクライス
5,598税込6,158
1本ほか
3日以内出荷
ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)80端末仕様Sフック破断荷重(kg)400
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
1,598税込1,758
1個
当日出荷
掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4.5使用荷重(kg)50端末仕様掛けフック破断荷重(kg)250
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5本体バックル:カムバックル端末仕様掛けフック
ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付) allsafeラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付)allsafe
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。バックルが壁側にあるので荷物の傷、破損を防ぎます。トラック長手方向にスペースがない場合に便利です。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。10mボディーに対応します。カゴ車を効率良く、より確実に固定します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。輸送時の中間締めに。仕様コーナープロテクター、バックルシート、リターン式Tワンピース付トラスコ品番479-5423材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)2.02最大使用荷重(t)0.5
アーミーベルト オーエッチ工業アーミーベルトオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途荷物の固縛関連資料(1.85MB)

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ