荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式
質量(kg)10
電源コード(m)3
JIS規格JIS B 8815
定格時間(分)25
高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。
自在のスピードコントロールです。
小型・軽量、エアモーターで安全運転です。
強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。
上、下限リミットスイッチ付で安全です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8
供給空気圧力(MPa)0.4~0.6
操作方法ペンダント操作タイプ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。