絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(77)
  • オーエッチ工業(26)
  • JSH(18)
  • allsafe(11)
  • シライ(8)
  • TRUSCO(7)
  • SK11(5)
  • テザック(4)
  • ユタカメイク(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • E-Value(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • WIZ'A(3)
  • FREAK(フリーク)(3)
  • Strong Tool(2)
  • trad(2)
  • スリーエッチ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(22)
  • 端末仕様エンドレス(58)
  • 端末仕様セーフティ(1)
  • 端末仕様デルタリング(5)
  • 端末仕様フック(46)
ベルト長さ(m)
  • 0.45(3)
  • 0.5(9)
  • 1(5)
  • 1.5(2)
  • 1.8(5)
  • 2(36)
  • 2.5(2)
  • 3(35)
  • 3.06(2)
  • 3.5(6)
  • 4(51)
  • 4.5(17)
  • 4.8(3)
  • 5(36)
  • 5.5(2)
  • 6(27)
  • 7(6)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 50(10)
ベルト幅(mm)
  • 25
  • 19(3)
  • 20(28)
  • 24(3)
  • 30(16)
  • 34(2)
  • 35(52)
  • 36(2)
  • 38(16)
  • 40(4)
  • 44(3)
  • 45(4)
  • 48(12)
  • 50(108)
  • 60(4)
  • 65(6)
  • 75(8)
  • 100(1)
  • 450(2)
  • -(1)
使用荷重(t)
  • 0.01(2)
  • 0.015(3)
  • 0.02(7)
  • 0.04(3)
  • 0.05(16)
  • 0.06(2)
  • 0.076(2)
  • 0.07648(2)
  • 0.08(16)
  • 0.08158(2)
  • 0.09(10)
  • 0.1(10)
  • 0.127(3)
  • 0.15(10)
  • 0.18(6)
  • 0.181(5)
  • 0.2(10)
  • 0.254(9)
  • 0.33(4)
  • 0.509(6)
最大使用荷重(t)
  • 0.015(2)
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.08(4)
  • 0.1(5)
  • 0.15(4)
  • 0.18(5)
  • 0.2(3)
  • 0.25(7)
  • 0.27(2)
  • 0.3(5)
  • 0.326(2)
  • 0.33(2)
  • 0.37(2)
  • 0.4(8)
  • 0.47(2)
  • 0.5(7)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • -(17)
0.015・0.04・0.05・0.08・0.1・0.15・0.18・0.2・0.25・0.27・0.3・0.326・0.33・0.37・0.4・0.47・0.5・0.8・1・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(4)
  • 2(11)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3(16)
  • 3.5(2)
  • 3.6(1)
  • 3.8(1)
  • 4(24)
  • 4.1(1)
  • 4.5(14)
  • 4.7(3)
  • 5(16)
  • 6(8)
  • 7(5)
  • 10.0(1)
  • -(3)
1・1.5・1.8・2・2.4・2.5・2.7・3・3.5・3.6・3.8・4・4.1・4.5・4.7・5・6・7・10.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
  • イエロー(11)
  • オレンジ(7)
  • グリーン(37)
  • グレー(4)
  • パープル(3)
  • ピンク(7)
  • ブラウン(3)
  • ブラック(33)
  • ブルー(32)
  • ホワイト(3)
  • レッド(9)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.19(3)
  • 0.2(1)
  • 0.22(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.35(3)
  • 0.36(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(19)
  • 1(15)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • -(18)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.35・0.36・0.37・0.4・0.5・1・3・4・5・6・7・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ荷締めベルト メタルバックルモノタロウ(608件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ荷締めベルト 樹脂バックルモノタロウ(99件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300モノタロウ(55件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
カムバックル式荷締ベルト E-Valueカムバックル式荷締ベルトE-Value(5件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)荷締めベルト エンドレスタイプFREAK(フリーク)(10件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)荷締めベルト エンドレスタイプFREAK(フリーク)(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
ナイロン平ベルト TRUSCOナイロン平ベルトTRUSCO(24件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から翌々日出荷
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO耐衝撃樹脂バックル付結束ベルトTRUSCO(5件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
カムバックル式ベルト荷締機 SK11カムバックル式ベルト荷締機SK11(6件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ荷崩れ防止リール 台車用モノタロウ(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
欠品中
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
カムバックル式荷締ベルト SK11カムバックル式荷締ベルトSK11
419税込461
1本ほか
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
荷締めベルト S字フックタイプ FREAK(フリーク)荷締めベルト S字フックタイプFREAK(フリーク)(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライラチェットバックル 黒 エンドレス形シライ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)KITO(キトー)(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
TCSバックルベルト荷締機 TRUSCOTCSバックルベルト荷締機TRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。材質ポリエステル原糸金具/鉄,クロムメッキ
ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズオーエッチ工業(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止バックル樹脂製
荷締機用サブベルト SK11荷締機用サブベルトSK11(7件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。最大使用荷重(kg)150ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト厚(mm)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kg)750
インカ ラッシングシステム 大洋製器工業インカ ラッシングシステム大洋製器工業(14件のレビュー)
999税込1,099
1組(2本)
当日出荷
バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザックラッシングベルト ラチェットバックル式テザック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
ワンタッチ荷締ベルト SK11ワンタッチ荷締ベルトSK11
319税込351
1本
当日出荷
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
台車用結束ベルト アラコー台車用結束ベルトアラコー
699税込769
1本
翌々日出荷
1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。 2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。 3.繰り返しの使用が可能です。 4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止外周長(mm)結束可能:約1.1~2.1主な用途固定・仮止め用特性強力
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途荷物の結束
軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)軽量物用荷締めベルトタイガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザックラッシングベルト(カムバックル式)エンドレステザック
679税込747
1本ほか
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
アシストベルトリング オーエッチ工業アシストベルトリングオーエッチ工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
ベルト荷締機 スリーエッチベルト荷締機スリーエッチ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式
結束ベルト バックル式 ユタカメイク結束ベルト バックル式ユタカメイク(5件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
止め外し簡単!簡易結束ベルト
用途荷くずれ防止材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)タイプバックル材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
樹脂バックル付結束ベルト 鍵付 TRUSCO樹脂バックル付結束ベルト 鍵付TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
専用鍵付でイタズラを抑止する効果があります。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具、配送時の簡易セキュリティ材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.2
ラッシングベルト カムバックル式 テザックラッシングベルト カムバックル式テザック
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-41
キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式)KITO(キトー)(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,098税込2,308
1個
当日出荷
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
フック付き荷締めベルト tradフック付き荷締めベルトtrad(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止に フック付き
ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)80

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ