荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 寸法(mm)バックル:35×45×12 ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)50 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)100 材質(ベルト)ポリエステル
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg)- ベルト厚(mm)1.7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム 寸法(mm)【ステップ】300 最大使用荷重(kg)100
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。 ベルト厚(mm)1.7 材質ポリプロピレン(PP)
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 材質スチール
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POM ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)2 耐荷重(kg)20 破断強度(kg)100 アズワン品番64-5135-55 メーカー商品コード4348341
1個
589 税込648
当日出荷

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品、RoHS
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD ワンタッチ荷締ベルト
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POM ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)20 破断強度(kg)100
1個
特価
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素早く簡単に結束作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く簡単に固定できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途荷物の束ね締め。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3 破断強度(kg)100
1個
719 税込791
翌々日出荷

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品、RoHS
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品、RoHS
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品、RoHS
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品、RoHS
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品、RoHS
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束などに。 材質本体:ナイロン、カムバックル:亜鉛合金 幅(mm)25 厚さ(mm)1.5 迷彩/OD 最大使用荷重(kg)100
1巻
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な2個セットです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定等に ベルト長さ(m)3 最大荷重(kg)100
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6 巻取長さ(m)15
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
1台
70,980 税込78,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1セット
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります