絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム(4)
  • マックスプル工業(4)
  • allsafe(4)
  • JSH(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • テザック(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 富士製作所(1)
  • Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(2)
  • 端末仕様エンドレス(8)
  • 端末仕様セーフティ(3)
  • 端末仕様デルタリング(1)
  • 端末仕様フック(3)
ベルト長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
ベルト幅(mm)
  • 25(6)
  • 50(4)
使用荷重(t)
  • 0.2(5)
  • 0.25(2)
  • 0.254(1)
  • 1(6)
最大使用荷重(t)
  • 1
  • 0.05(6)
  • 0.08(6)
  • 0.09(7)
  • 0.1(33)
  • 0.15(14)
  • 0.18(7)
  • 0.2(8)
  • 0.22(5)
  • 0.25(13)
  • 0.3(26)
  • 0.4(18)
  • 0.5(39)
  • 0.6(7)
  • 0.8(6)
  • 0.95(9)
  • 1.5(12)
  • 2(20)
  • 3(11)
  • -(61)
ベルト長さ調整側(m)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 7(2)
2・3・4・4.5・5・6・7
ベルト色
  • グリーン(5)
  • ブラック(1)
  • ブルー(3)
グリーン・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 4(1)
  • -(6)
0.5・1・4・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザックラッシングベルト ラチェットバックル式テザック(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
ラッシングベルト カムバックル式 テザックラッシングベルト カムバックル式テザック
2,098税込2,308
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重allsafe
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
ラチェット式ウインチ マックスプル工業ラチェット式ウインチマックスプル工業(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
バッテリー式ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)バッテリー式ポータブルウインチPortable Winch(ポータブルウィンチ)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。
最大荷重(t)1
回転式ウインチ マックスプル工業回転式ウインチマックスプル工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
種別手動
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
ラッシングベルト ラチェット式回転スナップフック重荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式回転スナップフック重荷重allsafe
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
回転式ウインチ マックスプル工業回転式ウインチマックスプル工業(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ象印チェンブロック
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヒッパラー 大洋製器工業ヒッパラー大洋製器工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
ラッシングベルト ラチェット式ツイストフック重荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ツイストフック重荷重allsafe
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)中型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
1,798,000税込1,977,800
1台
3日以内出荷から120日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相モーター極数(P)4
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モートルブロック用電動トロリ ET2形 日立産機システムモートルブロック用電動トロリ ET2形日立産機システム
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付マックスプル工業
119,800税込131,780
1セット
8日以内出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
モートルブロック用電動トロリ ST2形 日立産機システムモートルブロック用電動トロリ ST2形日立産機システム
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
モートルブロック用電動トロリ ET2半速形 日立産機システムモートルブロック用電動トロリ ET2半速形日立産機システム
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.175/0.208
モートルブロック用鎖動トロリ 日立産機システムモートルブロック用鎖動トロリ日立産機システム
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ