絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(2)
エンドレス(7)
セーフティ(3)
デルタリング(1)
フック(3)
使用荷重(t)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.254(1)
- 1(6)
ベルト幅(mm)
- 25(6)
- 50(4)
ベルト長さ(m)
- 0.5(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 4.5(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
最大使用荷重(t)
- 1
- 0.05(5)
- 0.09(7)
- 0.1(22)
- 0.15(10)
- 0.18(5)
- 0.2(5)
- 0.22(5)
- 0.25(10)
- 0.3(17)
- 0.4(15)
- 0.5(26)
- 0.6(6)
- 0.67(6)
- 0.83(5)
- 0.93(5)
- 1.5(6)
- 2(13)
- 3(8)
- -(60)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(5)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(2)
2・3・4・4.5・5・6・7
ベルト色
- グリーン(5)
- ブラック(1)
- ブルー(2)
グリーン・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(1)
- 1(4)
- -(6)
0.5・1・-
ブランド
- マックスプル工業(4)
- allsafe(4)
- JSH(3)
- オーエッチ工業(2)
- KITO(キトー)(1)
- 象印チェンブロック(1)
- テザック(1)
- 大洋製器工業(1)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1)
マックスプル工業・allsafe・JSH・オーエッチ工業・KITO(キトー)・象印チェンブロック・テザック・大洋製器工業・Portable Winch(ポータブルウィンチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重
allsafe¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
ベルト荷締機
JSH¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
ベルト荷締機
JSH¥2,998税込¥3,2981個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機
JSH¥3,098税込¥3,4081個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ヒッパラー
大洋製器工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から3日以内出荷強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
バッテリー式ポータブルウインチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥209,800税込¥230,7801台欠品中1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。最大荷重(t)1
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ
象印チェンブロック¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト ラチェット式回転スナップフック重荷重
allsafe¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
ラッシングベルト ラチェット式ツイストフック重荷重
allsafe¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材