荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式シングルリモコンタイプ
操作部5芯角型
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチ
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式有線操作タイプ
操作部5芯角型
手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個
サイズ雨カバー(オプション購入時):大
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチラッチロックフック
電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5
ウインチ定格(分)15
操作方式ダブルリモコンタイプ
操作部5芯角型
昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。
ブレーキメカニカルブレーキ
揚程(m)30
電源AC100V [50/60Hz]
本体質量(kg)約16
安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ
定格荷重(kg)110
取扱説明書(2.43MB)
巻上速度(m/min)約2~3
1台
¥839,800
税込¥923,780
翌々日出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
材質アルミニウム合金鋳物
形状電動式
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。