関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。 材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304) 2018年トラスコ掲載ページ7 1461
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4781 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)44.8 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.11、60Hz:0.1
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷


1個
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4854 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)488 質量(kg)63.2 高さ(mm)301 奥行(mm)575.5 消費電力(W)1500 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.78、60Hz:0.65
1台
489,800 税込538,780
欠品中

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4820 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)46.2 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)750 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.33、60Hz:0.28
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4803 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)47 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.28、60Hz:0.23
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4790 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)45.1 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.18、60Hz:0.15
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1セット
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
種別手動 本体質量(kg)13.5 ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
1台
59,980 税込65,978
33日以内出荷

トラスコ品番851-9716 材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています 質量(kg)7.4
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4846 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)488 質量(kg)61.7 高さ(mm)301 奥行(mm)575.5 消費電力(W)1500 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.51、60Hz:0.43
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷

ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。 仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型 トラスコ品番109-1794 質量(kg)16.0 ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300 最大能力1.0t ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40 比率(減速比率)1/12.60
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動 ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
91,980 税込101,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング