マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチマックスプル工業30日以内出荷
スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。
特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物幅(mm)279質量(kg)30高さ(mm)236奥行(mm)344ハンドル長さ(mm)有効最大値:300最大能力1.0t適合ワイヤ径(Φmm)8
マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)マックスプル工業10日以内出荷
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式材質(ボディ)スチール
スチール製手動回転式ウインチマックスプル工業翌々日出荷から15日以内出荷
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキマックスプル工業翌々日出荷から19日以内出荷
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチマックスプル工業5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m
ステンレス手動ウインチ(電解研磨)マックスプル工業翌日出荷
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型トラスコ品番109-1794質量(kg)16.0ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300最大能力1.0tワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40比率(減速比率)1/12.60
回転式ミニウインチマックスプル工業(9件のレビュー)当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
コードレスEMKITO(キトー)税込¥593,780~¥539,800~
BXベルトBIGMAN(ビッグマン)税込¥1,318~¥1,198~
BXベルトBIGMAN(ビッグマン)税込¥659~¥599~
BXベルトBIGMAN(ビッグマン)税込¥1,022~¥929~