荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「定荷重」の検索結果
関連キーワード
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
質量(kg)2
寸法H(mm)233
定格荷重(t)0.25
寸法A(mm)98
寸法F(mm)28
寸法D(mm)157
寸法E(mm)21
表面処理メッキ
寸法B(mm)76
寸法C(mm)71
標準揚程(m)1
ロードチェーン線径(mm)×掛数4×1
取扱説明書(1.7MB)
手動力(N)270
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。
ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。
フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。
片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。
滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
材質アルミ合金
寸法L(mm)163
寸法D(mm)34
寸法K(mm)21
取扱説明書(1.7MB)
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。