荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「フック 0.5t」の検索結果
関連キーワード
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製
アズワン品番65-9339-42
1台
¥60,300
税込¥66,330
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)
エスコ品番EA988AC-5A
使用荷重(t)0.5
最小距離(mm)【フック間】240
ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1
巻取長さ(m)5
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)
エスコ品番EA988AC-1.5A
使用荷重(t)0.5
最小距離(mm)【フック間】240
ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1
巻取長さ(m)1.2
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8
アズワン品番65-9339-89
1台
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。強力ロングライフロードチェーンを採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23
その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%
質量(kg)6.2
長さ(m)【手鎖】2.5
揚程(m)2.5
フック口開き(mm)14・19
定格荷重(kg)500
昇降移動距離手鎖(mm/m)33
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)275
1台(1台)
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。