荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「椅子」の検索結果
関連キーワード
ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
質量(kg)3
揚程(m)3
使用荷重(t)0.25
フック口開き(mm)20
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
仕様【手巻力量】38kg
エスコ品番EA988BH-1.5
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2
巻取長さ(m)1.5
1個
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
エスコ品番EA988XB-110
適合機種EA988XB-10用
全長(m)1.5
ワイヤー径(Φmm)8
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
仕様【手巻力量】30kg
エスコ品番EA988BD-3
使用荷重(t)0.8
最小距離(mm)【フック間】290
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
巻取長さ(m)3
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
適合機種EA988XB-5、-7用
全長(m)1.5
ワイヤー径(Φmm)6
1本
¥1,840
税込¥2,024
8日以内出荷
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
仕様【手巻力量】30kg
エスコ品番EA988BF-3
使用荷重(t)1.6
フック間最短距離(mm)290
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
巻取長さ(m)3
1個
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BE-1.5
使用荷重(t)1
巻取長さ(m)1.5
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BD-1.5
使用荷重(t)0.8
巻取長さ(m)1.5
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
エスコ品番EA988AG-3
使用荷重(t)3
巻取長さ(m)1.5
1個
¥75,800
税込¥83,380
翌日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
エスコ品番EA988AG-0.7
使用荷重(t)0.8
巻取長さ(m)1.5
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
質量(kg)30
揚程(m)1.5
使用荷重(t)6.3
フック口開き(mm)43
1台
¥123,200
税込¥135,520
翌日出荷
仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2
能力(kg)(手巻力量)38
アズワン品番64-7988-45
巻取長さ(m)(最大)3.0
1台
¥105,000
税込¥115,500
7日以内出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BG-1.5
使用荷重(t)3.2
巻取長さ(m)1.5
1個
¥51,400
税込¥56,540
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)
エスコ品番EA988AC-5A
使用荷重(t)0.5
最小距離(mm)【フック間】240
ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1
巻取長さ(m)5
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
エスコ品番EA988MC-2
材質(本体)スチール
ケーブル長(m)3.6
能力(t)2
ケーブル径(Φmm)4.8
巻取長さ(m)1.8
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
定格荷重(kg)150
フック間最短距離(mm)195
ロードチェーン線径(mm)×掛数3×1
レバー力量(kg)16
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm
アズワン品番65-2313-78
1台
¥61,900
税込¥68,090
当日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg
使用荷重(t)3.2
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1
アズワン品番64-7988-44
巻取長さ(m)最大3.0
1台
¥61,100
税込¥67,210
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg
使用荷重(t)1
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
アズワン品番64-7988-43
巻取長さ(m)最大3.0
1台
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)
エスコ品番EA988AC-1.5A
使用荷重(t)0.5
最小距離(mm)【フック間】240
ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1
巻取長さ(m)1.2
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
エスコ品番EA988AB-5
積載荷重(kg)250
巻取長さ(m)5
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
パレットに対し常に平行につかむことができます。
用途木製パレット専用
エスコ品番EA988DJ-3
材質鉄
寸法(mm)【パレットの隙間】min40
全長(mm)450
質量(kg)5.8
定格荷重(t)【引き出し】1
最大開口(mm)120
1個
¥30,300
税込¥33,330
当日出荷
リングはネジ式で開閉可能です。
材質ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)860
材質(車輪)ナイロン
揚程(m)2.4
使用荷重(kg)100
ロープ径(Φmm)5
ロープ長さ(m)19.5
車径(mm)Φ37
車数滑車:上部:4車、下部:3車
比率吊り上げ:1:7
材質(ロープ)ポリプロピレン
1個(1個)
¥3,180
税込¥3,498
欠品中
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8
アズワン品番65-9339-89
1台
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BF-1.5
使用荷重(t)1.6
巻取長さ(m)1.5
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
1個
¥45,100
税込¥49,610
翌日出荷
エスコ品番EA987DB-2
質量(kg)14.5
電源100V、200W
コード長さ(m)【電源コード】1.5、【操作コード】3
定格荷重(kg)100
ワイヤー太さ(mm)4
1個
¥81,200
税込¥89,320
翌日出荷
エスコ品番EA987DB-3
質量(kg)16
電源100V、250W
コード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3
定格荷重(kg)200
ワイヤー太さ(mm)4
1個
¥104,100
税込¥114,510
翌日出荷
仕様ラチェット式
エスコ品番EA988D-3
材質スチール
全長(mm)825
質量(kg)4.1
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)19
エスコ品番EA988CA-1
使用荷重(t)0.1
巻取長さ(m)1
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
超軽量タイプ
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
工具箱に入ります。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番68-1883-37
1個
¥74,500
税込¥81,950
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
質量(kg)4.1
長さ(m)手鎖:2
揚程(m)5.0
フック口開き(mm)14・19
定格荷重(kg)250
試験荷重(kg)150
移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36
手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)220
巻上持久力(kg)手巻力量:20
1台
¥54,600
税込¥60,060
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23
その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%
質量(kg)6.2
長さ(m)【手鎖】2.5
揚程(m)2.5
フック口開き(mm)14・19
定格荷重(kg)500
昇降移動距離手鎖(mm/m)33
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)275
1台(1台)
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
質量(kg)12.1
揚程(m)5
フック口開き(mm)29・34
定格荷重(kg)1000
能力(kg)手巻力:32
1台(1台)
¥60,400
税込¥66,440
翌日出荷
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。