荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15
ギア比4.1:1
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
エスコ品番EA989SA-11
質量(kg)2.3
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
使用荷重(t)0.5
エスコ品番EA987ED-0.5
材質スチール
質量(kg)8
適合ビーム幅(mm)75・100・125
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
使用荷重(kg)350
エスコ品番EA987E-18
材質スチール
質量(kg)4.5
適合パイプ径(Φmm)35~60
1個
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
使用荷重(t)0.25
エスコ品番EA987ED-0.2
材質スチール
質量(kg)5
適合ビーム幅(mm)50・75・100・125
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
樹脂製なのでベルトを傷つけません
材質ポリアセタール樹脂
全長(mm)36
使用荷重(kg)10
適合バンド幅(mm)25
アズワン品番64-2294-48
入数5個
1袋(5個)
¥385
税込¥424
当日出荷
使用荷重(t)1
エスコ品番EA987EA-1
材質スチール
質量(kg)15
標準揚程(m)2.5
適合ビーム幅(mm)75・100・125
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
能力(t)1
エスコ品番EA987E-16
材質スチール
質量(kg)4.5
適合ビーム幅(mm)60~125
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製
アズワン品番65-9339-43
1台
¥69,300
税込¥76,230
翌日出荷
使用荷重(t)1
エスコ品番EA987ED-1
材質スチール
質量(kg)11
適合ビーム幅(mm)75・100・125
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製
アズワン品番65-9339-42
1台
¥60,300
税込¥66,330
翌日出荷
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
仕様●定格荷重(t):0.49●適合ビーム幅(mm):50・75・100・125●重量(kg):5●スチール製
アズワン品番65-9339-80
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製
アズワン品番65-9339-44
1台
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
注意:・人間の搬送には使用できません。 ・カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。 ・本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も定格荷重は合計250kgになります。小型軽量なので一人でも取り付けることが出来ます。分
仕様●使用荷重(t):0.25●適合ビーム幅(mm):75・100●重量(kg):1.4●最小走行半径:0.5m●スチール製●屋内専用
アズワン品番65-9339-78
1台
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
使用荷重(t)2
エスコ品番EA987EA-2
材質スチール
質量(kg)20
標準揚程(m)3
適合ビーム幅(mm)100・125・150
1個
¥44,300
税込¥48,730
8日以内出荷
エスコ品番EA982B-125
材質亜鉛ダイキャスト
全長(mm)41
仕上亜鉛メッキ仕上
材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
1袋(5個)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
エスコ品番EA982B-420
材質亜鉛合金
全長(mm)35
材質(調節バックル)亜鉛合金
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
リングはネジ式で開閉可能です。
材質ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)860
材質(車輪)ナイロン
揚程(m)2.4
使用荷重(kg)100
ロープ径(Φmm)5
ロープ長さ(m)19.5
車径(mm)Φ37
車数滑車:上部:4車、下部:3車
比率吊り上げ:1:7
材質(ロープ)ポリプロピレン
1個(1個)
¥3,180
税込¥3,498
欠品中
エスコ品番EA982BA-33
使用荷重(kg)150
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
ベルト長さ(m)2
全長(m)2
使用荷重(kg)20
材質(ベルト)ポリエステル
材質(調節バックル)樹脂
エスコ品番EA982BR-25
材質SUS316
全長(mm)39
材質(調節バックル)SUS316
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
エスコ品番EA987DB-3
質量(kg)16
電源100V、250W
コード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3
定格荷重(kg)200
ワイヤー太さ(mm)4
1個
¥104,100
税込¥114,510
翌日出荷
エスコ品番EA982B-7G
材質ポリエステル
使用荷重(kg)660
1個
¥4,270
税込¥4,697
当日出荷
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)10
ベルト色黒
エスコ品番EA628PT-11
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
エスコ品番EA987DB-2
質量(kg)14.5
電源100V、200W
コード長さ(m)【電源コード】1.5、【操作コード】3
定格荷重(kg)100
ワイヤー太さ(mm)4
1個
¥81,200
税込¥89,320
翌日出荷
エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
エスコ品番EA982BA-10B
使用荷重(kg)180
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
ベルト長さ(m)2
使用荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリプロピレン
アズワン品番64-2294-59
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
エスコ品番EA982B-5G
使用荷重(kg)230
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
バックル部分は錆びにくいSUS304製。エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)199
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)3
使用荷重(kg)90
材質(ベルト)ポリプロピレン
アズワン品番64-2294-72
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
1本
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)5
使用荷重(kg)2030
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)80
幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
1個(1個)
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。