5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
質量(kg)3 揚程(m)3 使用荷重(t)0.25 フック口開き(mm)20
1台
23,400 税込25,740
翌日出荷

コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
質量(kg)12.1 揚程(m)5 フック口開き(mm)29・34 定格荷重(kg)1000 能力(kg)手巻力:32
1台(1台)
60,400 税込66,440
翌日出荷

超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
質量(kg)4.1 長さ(m)手鎖:2 揚程(m)5.0 フック口開き(mm)14・19 定格荷重(kg)250 試験荷重(kg)150 移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36 手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)220 巻上持久力(kg)手巻力量:20
1台
54,600 税込60,060
翌日出荷

超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23 その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150% 質量(kg)6.2 長さ(m)【手鎖】2.5 揚程(m)2.5 フック口開き(mm)14・19 定格荷重(kg)500 昇降移動距離手鎖(mm/m)33 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)275
1台(1台)
40,900 税込44,990
翌日出荷

超軽量タイプ 長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用 工具箱に入ります。 ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm アズワン品番68-1883-37
1個
74,500 税込81,950
翌日出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります