AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロックエスコ8日以内出荷
屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):5●巻上速度(m/分):10●重量(kg):18●電源:単相100V●モーター出力:600W●押しボタンコード:3m●フック間最小距離:325mm●フック口開き:19mmアズワン品番67-4723-68
AC100V/200kg 電動ウィンチエスコ翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用アズワン品番65-9304-81
0.49ton プレーントロリーエスコ翌日出荷
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
仕様●定格荷重(t):0.49●適合ビーム幅(mm):50・75・100・125●重量(kg):5●スチール製アズワン品番65-9339-80
250kg プレーントロリーエスコ翌日出荷
注意:・人間の搬送には使用できません。 ・カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。 ・本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も定格荷重は合計250kgになります。小型軽量なので一人でも取り付けることが出来ます。分
仕様●使用荷重(t):0.25●適合ビーム幅(mm):75・100●重量(kg):1.4●最小走行半径:0.5m●スチール製●屋内専用アズワン品番65-9339-78
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型エスコ翌日出荷
加速防止、逆巻防止ブレーキ付運転音が静かでブレーキの効きがいい据置型マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フックアズワン品番65-3893-78
1.0ton プレーントロリーエスコ翌日出荷
使用荷重(t)1エスコ品番EA987ED-1材質スチール質量(kg)11適合ビーム幅(mm)75・100・125
0.5ton プレーントロリーエスコ翌日出荷
使用荷重(t)0.5エスコ品番EA987ED-0.5材質スチール質量(kg)8適合ビーム幅(mm)75・100・125
0.25tonプレーントロリーエスコ翌日出荷
使用荷重(t)0.25エスコ品番EA987ED-0.2材質スチール質量(kg)5適合ビーム幅(mm)50・75・100・125
2.0ton ギヤートロリーエスコ8日以内出荷
使用荷重(t)2エスコ品番EA987EA-2材質スチール質量(kg)20標準揚程(m)3適合ビーム幅(mm)100・125・150
1.0ton ギヤートロリーエスコ翌日出荷
使用荷重(t)1エスコ品番EA987EA-1材質スチール質量(kg)15標準揚程(m)2.5適合ビーム幅(mm)75・100・125
BXベルトBIGMAN(ビッグマン)税込¥1,318~¥1,198~
BXベルトBIGMAN(ビッグマン)税込¥659~¥599~
BXベルトBIGMAN(ビッグマン)税込¥1,022~¥929~