関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

スチールバックル。
幅(mm)25 使用荷重(kg)181 ベルト長さ巻取側(m)4.2 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.1 ベルト厚(mm)0.8 フック内径(Φmm)25
1組(4本)
6,440 税込7,084
翌日出荷

付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト エスコ品番EA840DK-3 質量(kg)9.7 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6 直径×長さL(Φmm×mm)117×371 最大牽引質量(kg)【水平】1814 ワイヤーロープ長さ(m)16.8 ギア比136 巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
88,000 税込96,800
翌日出荷

仕様カム式 エスコ品番EA982BA-21A 使用荷重(kg)181 材質(ベルト)ポリエステル
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用 仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1 アズワン品番65-2312-78
1台
71,900 税込79,090
翌日出荷

仕様カム式 エスコ品番EA982BA-30A 材質ポリエステル 使用荷重(kg)181
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります