荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「小型巻き上げ機」の検索結果
寸法(mm)730×200×145
質量(kg)9.6
定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W
巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7
引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。