荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「エアホイスト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。
巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ
接続口径Rc1/2
質量(kg)21
空気消費量(m3/min)2.1
操作方法ペンダント操作タイプ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ
操作方法ペンダント操作タイプ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。
巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ
接続口径Rc1/2
質量(kg)20
空気消費量(m3/min)2.1
操作方法引きひも操作タイプ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ
操作方法引きひも操作タイプ
電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。
作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
種別上下2速選択形
電源単相AC100V 50/60Hz
ロードチェン線径(Φmm)4
寸法g(mm)25
寸法j(mm)25
寸法m(mm)92
オシボタンコード長さL(m)2.5
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。