荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「クレーン用走行車輪」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
定格荷重(t)1 仕様サイドローラ有・無:あり最大車輪圧(kN)3.92 トラスコ品番457-9968 種別ローヘッド形 質量(kg)71 車輪径(Φmm)95 スパン(m)(最大)9 適合レール幅(mm)75、100、125
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)2 トラスコ品番851-6059 質量(kg)146 車輪径(Φmm)125 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)17.6 適合走行レール(kg)15 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)12
1個
329,800 税込362,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6064 質量(kg)380 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)31.4 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)18
1個
499,800 税込549,780
10日以内出荷

吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
定格荷重(t)0.5 仕様サイドローラ有・無:なし最大車輪圧(kN)3.5 トラスコ品番457-9933 種別ローヘッド形 質量(kg)45 車輪径(Φmm)85 スパン(m)(最大)6 適合レール幅(mm)75、100、125
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
定格荷重(t)1 仕様サイドローラ有・無:なし最大車輪圧(kN)3.5 トラスコ品番457-9950 種別ローヘッド形 質量(kg)45 車輪径(Φmm)85 スパン(m)(最大)6 適合レール幅(mm)75、100、125
1セット(2台)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6050 質量(kg)881 車輪径(Φmm)300 電源電圧3相200V モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.55(CEO010-9は0.25)、低速(L)、標準速(S)・・・0.50(CEO010-9は0.75) 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)43.1 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400 最大スパン(m)27
1個
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6049 質量(kg)881 車輪径(Φmm)300 電源電圧3相200V モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.55(CEO010-9は0.25)、低速(L)、標準速(S)・・・0.50(CEO010-9は0.75) 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)43.1 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400 最大スパン(m)27
1個
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6048 質量(kg)653 車輪径(Φmm)260 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)41.2 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)21
1個
1,198,000 税込1,317,800
10日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6047 質量(kg)653 車輪径(Φmm)260 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)41.2 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200 最大スパン(m)21
1個
1,198,000 税込1,317,800
10日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6045 質量(kg)524 車輪径(Φmm)220 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)33.3 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200 最大スパン(m)15
1個
909,800 税込1,000,780
10日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6046 質量(kg)524 車輪径(Φmm)220 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)33.3 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)15
1個
959,800 税込1,055,780
10日以内出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります