絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(4)
  • 象印チェンブロック(199)
  • 二葉製作所(53)
  • スーパーツール(51)
  • エスコ(42)
  • スリーエッチ(20)
  • トーヨーコーケン(TKK)(19)
  • バイタル工業(15)
  • 江崎機械工業(12)
  • 遠藤工業(11)
  • オーエッチ工業(10)
  • コンドーテック(8)
  • 日立産機システム(8)
  • TRUSCO(6)
  • 江崎(4)
  • JSH(3)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • マキタ(3)
  • 神内電機製作所(2)
使用荷重(t)
  • 0.06(14)
  • 0.1(18)
  • 0.125(22)
  • 0.16(11)
  • 0.24(14)
  • 0.25(38)
  • 0.48(12)
  • 0.49(28)
  • 0.5(32)
  • 0.98(7)
  • 1(44)
  • 1.5(22)
  • 1.6(9)
  • 2(27)
  • 2.5(21)
  • 2.8(12)
  • 3(22)
  • 3.2(7)
  • 4.8(11)
  • 5(21)
最大使用荷重(t)
  • 0.75(1)
  • 2.4(2)
  • 3(1)
  • 3.8(1)
  • 4.8(1)
サービス分類
  • 修理(1)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(98)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージKITO(キトー)
1,198,000税込1,317,800
1台
12日以内出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)関連資料(0.98MB)
Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー)Proシステム2 ポータルクレーンパッケージKITO(キトー)
419,800税込461,780
1台
12日以内出荷
シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)関連資料(0.86MB)
電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) KITO(キトー)電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)KITO(キトー)
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下関連資料(0.78MB)通信距離(m)50
電気チェーンブロック キトーセレクト KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーセレクトKITO(キトー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能メカニカルブレーキ付強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適過巻防止装置付上限リミットスイッチ付高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセルKITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセルKITO(キトー)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
電気チェーンブロック単相 キトーセレクト KITO(キトー)電気チェーンブロック単相 キトーセレクトKITO(キトー)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
家庭用電源で使える汎用タイプ。小容量でも抜群のパワーとスピード。使いやすさを凝縮した小形ホイスト。安全性と耐久性を最優先に設計。
仕様巻上速度:ST(2速)質量(kg)20電源(V)単相100(50Hz/60Hz)揚程(m)15
電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル KITO(キトー)電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセルKITO(キトー)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
2速インバータ形は高速と低速に速度をコントロール可能で、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
仕様上フック式、巻上速度:IH質量(kg)28電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8定格荷重(kg)125
電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル KITO(キトー)電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセルKITO(キトー)
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
質量(kg)29電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8
プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用) KITO(キトー)プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用)KITO(キトー)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
キトーハンディブロック用プレントロリです。
トラスコ品番851-5923定格荷重(kg)500適合横行レール幅(mm)50-75-100最小回転半径(m)350
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)KITO(キトー)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)KITO(キトー)
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷から35日以内出荷
・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
標準揚程(m)4横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
タイプ巻上:2速インバータ標準揚程(m)4ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)KITO(キトー)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)KITO(キトー)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)KITO(キトー)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED(無線仕様) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED(無線仕様)KITO(キトー)
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・高速/低速の切替が段階なくスムーズに行えます。・高速・低速の二速切替えで位置合わせも簡単です。・切替えスイッチで、押ボタンコードとの併用操作も可能です。・押ボタンコードにも対応するプラグ付。・押ボタンコード一式はオプションです。
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)KITO(キトー)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)KITO(キトー)
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。
標準揚程(m)2.5
ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140 KITO(キトー)ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140KITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
質量(kg)2定格荷重(t)1.5ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】12~14
ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KITO(キトー)ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KCKITO(キトー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
質量(kg)0.9定格荷重(t)0.75ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】8~10
キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形KITO(キトー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー)キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形KITO(キトー)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
キトーセレクト用 ミニトロリ KITO(キトー)キトーセレクト用 ミニトロリKITO(キトー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
定格荷重(kg)250
キトーセレクトシリーズ用クレーン KITO(キトー)キトーセレクトシリーズ用クレーンKITO(キトー)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電) KITO(キトー)ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)KITO(キトー)
529,800税込582,780
1セット
8日以内出荷
新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!
備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機) KITO(キトー)Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)KITO(キトー)
399,800税込439,780
1セット
8日以内出荷
シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
キトーエクセル 電気トロリ結合式 電気チェーンブロック KITO(キトー)キトーエクセル 電気トロリ結合式 電気チェーンブロックKITO(キトー)
1,898,000税込2,087,800
1個
70日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応しています。 ヘビーユースに適した不可時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備しています。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
等級M4定格荷重(t)10最小回転半径(mm)2500標準揚程(m)6ロードチェーン線径(mm)×掛数11.2×4反復定格(%ED)(横行モータ3相)40、(巻上モータ3相)60試験荷重(t)12.5適合レール幅(mm)150・175・190横行モータ出力(kW)(3相200V出力)0.75横行速度(50/60HZ)(m/min)0.167[10]/0.2[12]
【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)KITO(キトー)
14,980税込16,478
1式
13日以内出荷
この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。
寸法a(mm)144寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法b(mm)119ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7関連資料寸法図 取扱い説明書サービス分類修理
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付きKITO(キトー)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付きKITO(キトー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
今までにない小形・軽量化を実現。 操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。 運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。 独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
掛数(個)1
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)KITO(キトー)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー)キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)KITO(キトー)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSG形ギャードトロリ結合形
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3mKITO(キトー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)20空気消費量(m3/min)2.1操作方法引きひも操作タイプ
エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3mKITO(キトー)
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)21空気消費量(m3/min)2.1操作方法ペンダント操作タイプ
エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3mKITO(キトー)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ操作方法引きひも操作タイプ

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷重計特集
おすすめ人気ランキング
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら