特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイタル工業電気ホイスト100kg
単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
用途荷物の巻上げ・巻下げ トラスコ品番851-5988 質量(kg)14.5 材質(本体)鋼板 定格荷重(kg)100 フック間最短距離(mm)450 モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250 時間定格(min)5 巻上速度(m/min)(50Hz)12 巻上速度(m/min)(60Hz)12
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング