荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「鉄骨・橋梁用」の検索結果
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付
トラスコ品番423-2259
材質高抗張力鋼
質量(kg)10
寸法L(mm)148
寸法H(mm)347
基本使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)5~35
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)78
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。