絞り込み
ブランド
  • スリーエッチ
  • モノタロウ(12)
  • KITO(キトー)(409)
  • エスコ(293)
  • 象印チェンブロック(256)
  • オーエッチ工業(89)
  • スーパーツール(74)
  • 二葉製作所(54)
  • マックスプル工業(50)
  • allsafe(49)
  • TRUSCO(39)
  • トーヨーコーケン(TKK)(33)
  • 日立産機システム(32)
  • JSH(28)
  • バイタル工業(22)
  • ユタカメイク(19)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(14)
  • 遠藤工業(12)
  • OGK KABUTO(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様エンドレス(1)
  • 端末仕様セーフティ(1)
  • 端末仕様デルタリング(1)
  • 端末仕様フック(1)
  • 端末仕様ワンピース(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
使用荷重(t)
  • 0.1(3)
  • 0.14(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(3)
  • 0.23(1)
  • 0.25(10)
  • 0.3(1)
  • 0.35(5)
  • 0.4(1)
  • 0.49(1)
  • 0.5(9)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1(7)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.25(3)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(1)
0.15・0.16・0.25・0.35・0.4・0.8・1.2・1.25・1.5・2・3・6
ベルト長さ調整側(m)
  • 4(1)
  • 4.1(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
4・4.1・5・6
ベルト色
  • ブルー(1)
ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 5(1)
0.4・0.5・1・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプトロリー スリーエッチパイプトロリースリーエッチ(26件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
簡単取り付けパイプは35mm~60mm径まで使用可能樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250トラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700
パイプハンガー スリーエッチパイプハンガースリーエッチ(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番290-2346質量(g)550適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
スーパーレバー スリーエッチスーパーレバースリーエッチ(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
パイプトロリー スリーエッチパイプトロリースリーエッチ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
用途単管に取り付け荷物の搬送トラスコ品番685-2060材質スチール・ナイロン全長(mm)180定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
パイプハンガーフック型 スリーエッチパイプハンガーフック型スリーエッチ(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番375-1040質量(g)570適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
締機取替ワイヤー スリーエッチ締機取替ワイヤースリーエッチ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワイヤー長さ(m)1.5
パイプマウントジブクレーン スリーエッチパイプマウントジブクレーンスリーエッチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
プレーントロリー スリーエッチプレーントロリースリーエッチ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
チェーンブロック スリーエッチチェーンブロックスリーエッチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
ベルト荷締機 スリーエッチベルト荷締機スリーエッチ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式
フック付ワイヤー スリーエッチフック付ワイヤースリーエッチ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)9
電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ電動ウインチ 100kg 揚程10mスリーエッチ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
ビームトロリー(H型専用) スリーエッチビームトロリー(H型専用)スリーエッチ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
適合ビーム幅(mm)60~125
プレントロリー スリーエッチプレントロリースリーエッチ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。定格荷重(kg)250適合ビーム幅(mm)75・100自重(kg)1.4最小回転半径(m)0.5
3脚ヘッド スリーエッチ3脚ヘッドスリーエッチ(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
ロープホイスト スリーエッチロープホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
パイプトロリー スリーエッチパイプトロリースリーエッチ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)350質量(kg)4.5適合パイプ径(Φmm)35~60
電気ホイスト スリーエッチ電気ホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
H.H.H.クリップ スリーエッチH.H.H.クリップスリーエッチ(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
パイプジブクレーン スリーエッチパイプジブクレーンスリーエッチ
98,980税込108,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチプレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリースリーエッチ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター スリーエッチ電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプタースリーエッチ
869税込956
1セット
4日以内出荷
PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250最大使用荷重(kg)250自重(g)300
電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ電動ウインチ交換用ワイヤースリーエッチ
4,798税込5,278
1本
当日出荷
電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)10
リミットレバーユニット本体取付用 スリーエッチリミットレバーユニット本体取付用スリーエッチ
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様本体取付用トラスコ品番495-3193材質スチール質量(g)390定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)0.3定格電流(A)(スイッチ)11
電気ホイスト スリーエッチ電気ホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
ワイヤーカートリッジ スリーエッチワイヤーカートリッジスリーエッチ
6,998税込7,698
1台
当日出荷
適合機種ZS80、ZS100、ZS200
ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチハンドウインチ用ワイヤースリーエッチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
電動ウインチ スリーエッチ電動ウインチスリーエッチ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
パイプトロリー パイプトロリー スリーエッチパイプトロリー パイプトロリースリーエッチ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
チェーンブロック スリーエッチチェーンブロックスリーエッチ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです
用途荷物の吊り上げに。トラスコ品番128-0711材質/仕上スチールアズワン品番64-5128-42ハンドチェーン(m)5ロードチェーン(m)6
荷締機取替アイフック スリーエッチ荷締機取替アイフックスリーエッチ
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワイヤー荷締機用の交換フックです。
ZS80用操作スイッチのみ スリーエッチZS80用操作スイッチのみスリーエッチ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
ウインチプレート スリーエッチウインチプレートスリーエッチ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
壁面にも楽に取り付けできます。
トラスコ品番595-6308適合機種HWBK100・HWBK350
ハンドウインチ スリーエッチハンドウインチスリーエッチ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
電動ウインチ200kgキット スリーエッチ電動ウインチ200kgキットスリーエッチ
6,998税込7,698
1組
当日出荷
付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
スパイク(すべり止め) スリーエッチスパイク(すべり止め)スリーエッチ
9,198税込10,118
1セット(3個)
当日出荷
VK-10専用のすべり止めスパイクです。
材質ダクタイル鋳造製対応機種VK-10専用
ステンレスチェーンチェーンブロック スリーエッチステンレスチェーンチェーンブロックスリーエッチ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
寸法A(mm)147寸法B(mm)130寸法C(mm)18掛数(本)ロードチェーン/1手引力(kg)15チェーン寸法(mm)6×18
ギヤートロリー スリーエッチギヤートロリースリーエッチ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
小型軽量です。
用途工場、倉庫などトラスコ品番851-5919材質スチール最小回転半径(mm)1.6標準揚程(m)3適合ビーム幅(mm)125・150・175
スーパーレバー SP2シリーズ スリーエッチスーパーレバー SP2シリーズスリーエッチ
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
簡単・安全・確実の独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用。遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。
質量(kg)14標準揚程(m)1.5チェーン線径(Φmm)8手引力(kg)31試験荷重(t)3アズワン品番64-5129-13メーカー商品コード423645揚量(t)2

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ