カテゴリ
絞り込み
端末仕様
フック(1)
使用荷重(t)
- 0.1(2)
- 0.14(1)
- 0.16(1)
- 0.2(3)
- 0.23(1)
- 0.25(8)
- 0.35(5)
- 0.4(1)
- 0.5(8)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(7)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3(1)
ベルト幅(mm)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(1)
最大使用荷重(t)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.25(2)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
ベルト長さ調整側(m)
- 4(1)
- 4.1(1)
- 5(1)
ベルト色
- ブルー(1)
ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.4・0.5・1
ブランド
- スリーエッチ
- モノタロウ(15)
- エスコ(250)
- KITO(キトー)(136)
- 象印チェンブロック(75)
- オーエッチ工業(66)
- allsafe(40)
- TRUSCO(38)
- JSH(28)
- ユタカメイク(19)
- スーパーツール(18)
- トーヨーコーケン(TKK)(16)
- 富士製作所(12)
- カツヤマキカイ(8)
- TKK(8)
- SK11(8)
- マックスプル工業(7)
- 日立産機システム(6)
- TAKAGI(高儀)(6)
- タコマン(5)
- ブランドをもっと見る

パイプハンガー
スリーエッチ(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具トラスコ品番290-2346質量(g)550使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
パイプトロリー
スリーエッチ(26件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静かトラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700使用荷重(kg)250
ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
パイプハンガーフック型
スリーエッチ(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具トラスコ品番375-1040質量(g)570使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
スーパーレバー
スリーエッチ(11件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から6日以内出荷軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
パイプマウントジブクレーン
スリーエッチ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
H.H.H.クリップ
スリーエッチ(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
プレントロリー
スリーエッチ¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。定格荷重(kg)250適合ビーム幅(mm)75・100自重(kg)1.4最小回転半径(m)0.5
ビームトロリー(H型専用)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。適合ビーム幅(mm)60~125
電気ホイスト
スリーエッチ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
電動ウインチ 100kg 揚程10m
スリーエッチ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
電動ウインチ
スリーエッチ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
パイプジブクレーン
スリーエッチ¥98,980~税込¥108,878~1台当日出荷から翌日出荷パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
電気ホイスト
スリーエッチ(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
パイプトロリー パイプトロリー
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
チェーンブロック
スリーエッチ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです用途荷物の吊り上げに。トラスコ品番128-0711材質/仕上スチールアズワン品番64-5128-42ハンドチェーン(m)5ロードチェーン(m)6
電動ウインチパイプアダプター
スリーエッチ¥5,998税込¥6,5981組当日出荷トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
400kgキット 400kgキット
スリーエッチ¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
電動ウインチ200kgキット
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981組当日出荷付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
リミットレバーユニット本体取付用
スリーエッチ¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様本体取付用トラスコ品番495-3193材質スチール質量(g)390定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)0.3定格電流(A)(スイッチ)11
リミットレバーユニット任意場所取付用
スリーエッチ¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様任意場所取付用トラスコ品番495-3207材質スチール質量(g)420定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)1定格電流(A)(スイッチ)11
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材